59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)75Φ設置針式圧力計
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)1/4フレアオス タイプ設置針式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付) タイプ設置針式 アダプター型式FS-851A-2 圧力計FS-852G
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)フォースゲージ
引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。 測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。 用途に応じた測定用先端アダプタ付属。 ゴムなどの引っぱり強度試験に。 接着剤の接着強度用に。
付属品単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書 質量(g)約550 電源単3電池×6本 使用環境0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)225×83×39 計測方式(軸)オスネジM5
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)真空ゲージキット(80Φ)
接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側) 仕様逆圧防止用ボールバルブ付 付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック 真空計(MPa)-0.1~1(置針付) ゲージ径(Φmm)80
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付圧力計
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。 外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。 冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。 8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。 SDカードメモリ、RS-232C出力。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB) 質量(g)約350 電源006(9V)電池×1 圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar コード長さ(m)1 消費電流(mA)約DC25 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH サンプリング周期0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側) 仕様逆圧防止用ボールバルブ付 付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック 真空計(MPa)-0.1~1(置針付) ゲージ径(Φmm)68
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷






Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス バルブ形式ニードルバルブ式 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R1234yfカーエアコン用 チャージホース150cm赤青黄各1 仕様80Φゲージボールバブルマニホールド 付属品接続バルブ×1 真空計(MPa)Hi、Lo各1
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷


Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス バルブ形式ニードルバルブ式 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス バルブ形式ボールバルブ式 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セットほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス バルブ形式ボールバルブ式 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 取付ねじ径(inch)1/8NPT
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付) タイプ設置針式 圧力計FS-852G
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷


R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~1.7 取付ねじ径(inch)1/8NPT
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.7 電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度15ミクロン オイル量(mL)300 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 取付ねじ径(inch)1/8NPT
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.2 電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度150ミクロン オイル量(mL)400 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

フック付。
対応冷媒種別R22、R12、R502用 接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス バルブ形式ボールバルブ式 真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.5 電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター 連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時) モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度45ミクロン オイル量(mL)300 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~1.7 取付ねじ径(inch)1/8NPT
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~1.7 取付ねじ径(inch)1/8NPT
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷