2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)電磁弁オープナー
電磁弁を強制的に開けることができます
適合サイズ(Φmm)10、12.5、15、18 寸法(高さH×幅W)(mm)30×42
1個
7,598 税込8,358
欠品中

FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。 フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。 強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。
付属品電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書 寸法(mm)80×72×120 質量(kg)約1 電源AC100V 50/60Hz 接続口径(inch)1/4 使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷