騒音キャリブレータA-Gas Japan(旧:FUSO)5日以内出荷
正確な騒音を測定するための必需品。
校正が簡単に、素早くできます。
1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。
電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。
付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1精度(音圧レベル)±0.5dB出力周波数(Hz)1000±4%使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH直線性3%以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
デジタル騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷
あらゆる現場の騒音管理に。
別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。
精度(94dB/1kHz)±2dB。
付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書測定範囲(レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz質量(g)約170(電池含む)電源006P(9V)電池×1精度±2dB(基準条件94dB/1LHz)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33ディスプレイ4桁液晶ディスプレイレンジ切替4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB使用環境0~40℃、10~90%RHサンプリング周期2回/秒電池寿命約110時間
デジタル騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷から60日以内出荷
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH