「騒音計 tm-102」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
質量(g)200(電池含む)
外形寸法(mm)54×34×232H
電源006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書
精度±1.5dB
表示分解能0.1dB
外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)
周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)
電池寿命(時間)約60
測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz
レンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)
使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
関連キーワード