カテゴリ

  • 空調・電設資材(29)
  • 測定用品(27)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(1)
  • 共立電気計器(60)
  • タニタ(58)
  • A-Gas Japan(51)
  • RS PRO(44)
  • オーム電機(38)
  • アズワン(36)
  • 三和電気計器(31)
  • マザーツール(27)
  • エスコ(25)
  • カイセ(24)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(22)
  • イチネンTASCO(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ケツト科学研究所(18)
  • ケニス(18)
  • HIOKI(日置電機)(17)
  • マリンテック(17)
  • 佐藤計量器製作所(16)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v電池」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ DMシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルマルチメータ DMシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)データロガー騒音計 264L×63W×29DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
学校、工場、機械などの騒音測定に データロガー機能付64000データ保存 通信ケーブル・通信ソフト付 A/C特性、FAST/SLOWの切換 Max/Minホールド機能
仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:20Hz~8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32~90dB、med:50~110dB、Hi:70~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4752-90
高精度デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)高精度デジタル温湿度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
高速レスポンス 高温・低温でも測定できる温湿度計 ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92
温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)温湿度・露点計A-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計 高精度・高分解能 高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-88
デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 二点式温度計 小型ボディで持ち運びやすい
仕様●測定方式:K熱電対●表示:二点温度同時表示●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-73
デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 小型ボディで持ち運びやすい
仕様●測定方式:K熱電対●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-72
高周波木材水分計 131×70×26mm A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波木材水分計 131×70×26mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
測定は表面にあてるだけ 素材にキズつけることなく測定が可能 8種類の木材分類から選択
仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110gアズワン品番67-4752-97
高周波木材水分計 125.8×63.6×31mm A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波木材水分計 125.8×63.6×31mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
木材・建築資材・コンクリートなど 8種類素材群と補正機能を設定 バックライト機能付き
仕様●測定方式:高周波●測定範囲●▼水分:0~55%●▼温度:0~50℃●分解能●▼水分:0.1%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±1.0℃●測定深度:0~50mm●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●機能:データホールド、キャリブレーション機能、バッテリー表示●電源:006P(9V)電池●サイズ/質量:125.8×63.6×31mm/約142gアズワン品番67-4752-96
データロガーマルチLCRメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)データロガーマルチLCRメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
SDカードで測定記録可能
仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:0.1Hz~20mHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1/1/10/100/1K/10KHz)●▼温度:-100℃~+1000℃、精度:±1%rdg±1℃●▼抵抗:600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)●▼インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt)60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●▼キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt)100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●記録間隔:2~3600秒●データ:MicroSDカード容量により●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1アズワン品番67-4753-74
pHメータ 135L×70W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)pHメータ 135L×70W×29DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。
仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38
ORPメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)ORPメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
ORPメータの専用機種 自動温度補正機能付
仕様●測定方式:ORP電極方式●測定範囲:-1999mV~1999mV●表示分解能:1mV●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃●ディスプレイ:4桁、液晶ディスプレイ●温度補正等:自動温度補償、入力インピーダンス:10^12以上●機能:データホールド、ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流:約DC1mA●サイズ/質量●▼本体:200L×68W×30Dmm/約240g(電池含む)●▼電極部:Φ12mm●▼コード長:3m●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14×1、取扱説明書、保証書●オプション:ORP電極 ORP-14アズワン品番67-4752-55
温度キャリブレーション A-Gas Japan(旧:FUSO)温度キャリブレーションA-Gas Japan(旧:FUSO)
42,980税込47,278
1個
43日以内出荷
K熱電対温度計の簡易校正器
仕様●出力範囲:-199℃~+1230℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:185L×78W×38Dmm●質量:約280gアズワン品番67-4763-82
照度計 L196mm×W54mm×H34mm A-Gas Japan(旧:FUSO)照度計 L196mm×W54mm×H34mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
センサー一体型の使いやすい設計 ワンタッチO調整機能付 オートパワーオフ機能付
仕様●測定方式:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0.00~40000Lux●表示分解能:0.01Lux●本体精度:±3%rdg+5dgt●サンプリングディスプレイ:2回/秒 5桁LCD●機能:データホールド、Max/Min値表示、オートパワーオフ(30分)●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:本体L196mm×W54mm×H34mm/約180g●使用環境:0℃~40℃●標準付属品:ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-16
溶存酸素計 133L×70W×26Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素計 133L×70W×26DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
溶存酸素測定のスタンダード機種 スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に 0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様●手動校正機能●測定方式:ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)●測定範囲:0~20.0mg/L●表示分解能:0.1mg/L●サンプリングタイム:約0.4秒●本体精度:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)●温度補償等:自動温度補償 0~40℃●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ、オーバーロード表示"---"●機能:ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA●使用環境:0~50℃、80%RH以下(プローブは0~60℃)●サイズ/質量●▼本体:133L×70W×26Dmm約150g(電池含む)●▼電極部:Φ28mm×190mm長、ケーブル長4m●交換用部品:・ダイヤフラムセット(2ケ入リ)OXHD-04・電解液(30ml)OXEL-03・溶存酸素プローブ OXPB-09アズワン品番67-4752-50
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.5電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時)モーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度45ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
【レンタル】高性能水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO)【レンタル】高性能水分計A-Gas Japan(旧:FUSO)
539税込593
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
測定範囲(%)5.5~99.9分解能(%)0.1サンプリング0.3秒電源006P(9V形)乾電池×1個付属品分離型プローブ
デジタルマノメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルマノメーターA-Gas Japan(旧:FUSO)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース寸法(mm)72×30×182質量(g)220電源006P(9V)電池×1(付属)精度±1.0%FS再現性±0.2~0.5%FS(25℃時)インターフェースRS-232Cサンプリング約0.5秒使用環境0~50、80%RH以下温度補正(℃)自動(0~50)
溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素計A-Gas Japan(旧:FUSO)
49,980税込54,978
1個
予約販売
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃質量(g)約450(電池・プローブ含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付)分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ画面表示寸法(mm)44×29LCD使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33プローブ長(mm)Φ28×190補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
防水型デジタル温度計データロガー付 A-Gas Japan(旧:FUSO)防水型デジタル温度計データロガー付A-Gas Japan(旧:FUSO)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
応答速度が速く高精度。 MAX/MIN/AVG/HOLD機能。 バックライト機能。 必要な物は全て揃っている。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書測定範囲(温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃質量(g)320電源006P(9V)電池×1またはACアダプター精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000)画面表示寸法(mm)47×52使用環境-20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28記録間隔2秒~2時間
非接触式タコメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)非接触式タコメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。 簡単で操作性が良い。 電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ機能、オートレンジ機能。
付属品006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替質量(g)約100(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1方式クロック(クオーツ)、4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1RPM測定方法非接触、LEDビーム消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)122×50×33表示間隔1秒/回、RPM
白色LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)白色LED照度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。 角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000) ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~200000Lx質量(g)約250(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方法シリコンフォトダイオードディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38プローブ長(mm)55×25×80計測頻度2.5回/秒
土壌pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)土壌pHメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。 大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。 防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。 測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。 幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。
付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~14pH(使用センサで異なります)質量(g)約196(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC2校正2点校正(pH7、pH4)ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160サンプリング周期0.4秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
電磁波計 A-Gas Japan(旧:FUSO)電磁波計A-Gas Japan(旧:FUSO)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。 表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt)測定方式マグネチックコイル表示分解能0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG測定周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)消費電流(mA)約DC2測定レンジ20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト)ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。 データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。 50dBのダイナミックレンジ。
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)約295(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dBマイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
騒音キャリブレータ A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音キャリブレータA-Gas Japan(旧:FUSO)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
正確な騒音を測定するための必需品。 校正が簡単に、素早くできます。 1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。 電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。
付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1精度(音圧レベル)±0.5dB出力周波数(Hz)1000±4%使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH直線性3%以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
接触式タコメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)接触式タコメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
接触タイプのリーズナブルなタコメータ。 カンタンで操作性が良い。 電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ、オートレンジ機能。
付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替質量(g)約120(電池含む)電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クオーツ4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt測定方式接触式回転ホイール表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位RPM、m/min、FT/min、Yd/min寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33
水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO)水分計A-Gas Japan(旧:FUSO)
64,980税込71,478
1個
予約販売
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲5.5%~99.9%電源006P(9V)電池×1精度±1%(25℃にて)アナログ出力DC0~1V(10mV/1%)表示分解能0.001ディスプレイ液晶ディスプレイ使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.3秒電池寿命約250時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)照度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
0~400000Lxと広範囲な測定が可能。 PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 データロガーで測定値の記録が残せます(ロガーは別売)。 屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です。
付属品006P(9V)電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書測定範囲0~400000Lx(5レンジ、手動切替)質量(g)約250(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1.1精度±(3%rdg.+0.5%F.S.)表示分解能0.01Lx/0.1Lx/1Lx/10Lx/100Lx測定方法シリコンフォトダイオード機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示インターフェースRS-232C測定レンジ0~40.00Lx/36.0~400.0Lx/360~4000Lx/3600~40000Lx/10000~400000Lxディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位Lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×68×30、(センサ)90×57×18
高精度デジタル温湿度計(データロガー付) A-Gas Japan(旧:FUSO)高精度デジタル温湿度計(データロガー付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。 湿度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。 自立スタンド付。 暗いところでも使用できるバックライト機能。 16000データが保存できPCでの管理も可能。
付属品校正ボトル(33、75%RH)×各1、Windowsソフトウエア(英語版)×1、通信ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)-20~60℃、(湿度)5~95%RH、(露点)-20~60℃電源006P(9V)電池、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.8℃、(湿度)±3.0%RH測定方式(温度)サーミスタセンサ、(湿度)静電容量式機能16000データロガー機能、オートパワーオフ、データホールド、Max.Min値表示、バックスタンド付インターフェースRS-232Cディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付反応速度(秒)安定時(温度)10、(湿度)180寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×65×37
高性能デジタル温度計(本体) A-Gas Japan(旧:FUSO)高性能デジタル温度計(本体)A-Gas Japan(旧:FUSO)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+1370℃質量(g)170電源006P(9V)電池 、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対表示分解能-199.9~+199.9℃・0.1℃、+200~+1370℃・1℃機能ホールド、Max.Min最高裁定温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示画面表示寸法(mm)40×60大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
高周波デジタル3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波デジタル3磁界軸電磁波計A-Gas Japan(旧:FUSO)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書測定範囲38mV/m~20V/m電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2測定方法マグネチックコイルディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999使用環境0~50℃、25~75%RH周波数範囲10MHz~8GHzサンプリング周期1.5回/秒電池寿命約15時間データ記録件数200件(手動)、最大/平均値アラームON/OFF
検査成績書付デジタルチャージングスケール(冷媒計量器) A-Gas Japan(旧:FUSO)検査成績書付デジタルチャージングスケール(冷媒計量器)A-Gas Japan(旧:FUSO)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
ひょう量50kgで5gの分解能を実現。 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。 ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくする自動/マニュアルバックライト機能付。 検査成績書付。 オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、試験成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P(9V)電池またはAC100Vアダプタ(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±10g(0~20kg)表示分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能2段アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示載台寸法(mm)230×230
回転(接触・非接触)計 A-Gas Japan(旧:FUSO)回転(接触・非接触)計A-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
1台で接触と非接触タコメータの機能。
付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クォーツ式精度±(0.1%rdg±2dgt)分解能0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min機能データホールド値表示測定距離(mm)(非接触回転計)50~300画面表示寸法(mm)15×33液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
マルチ環境計測器 A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチ環境計測器A-Gas Japan(旧:FUSO)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。 あらゆる現場に便利な1台です。
付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx電源006(9V)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lxディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
マノメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)マノメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。 5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O質量(g)約220(電池含む)電源006P(9V)電池×1圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります)精度±1.0F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2Oセンサー本体内蔵、2ps対応インターフェースRS-232C使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期0.5秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30温度補正(℃)0~50(自動)
デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
あらゆる現場の騒音管理に。 別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。 精度(94dB/1kHz)±2dB。
付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書測定範囲(レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz質量(g)約170(電池含む)電源006P(9V)電池×1精度±2dB(基準条件94dB/1LHz)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33ディスプレイ4桁液晶ディスプレイレンジ切替4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB使用環境0~40℃、10~90%RHサンプリング周期2回/秒電池寿命約110時間
防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付) A-Gas Japan(旧:FUSO)防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。 0.5秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力で記録も残せます。 High/Lowアラーム付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)、Φ2.8×150mm棒状×1、Φ2.8×120mm×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+800℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rfg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売) A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売)A-Gas Japan(旧:FUSO)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。 0.4秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力でデータが残せます。 High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+1370℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
デジタル紫外線強度計(UVA/UVB) A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル紫外線強度計(UVA/UVB)A-Gas Japan(旧:FUSO)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。 Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。 センサは使いやすい分離型。
測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約251(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt測定方式光ダイオード表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1回/秒
液温センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)液温センサ付高性能デジタル温度計セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3