「9v 電池ケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
質量(g)170
電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式K熱電対
機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
測定周期(回/秒)3
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付
安心の検査成績書付
オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書
電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
手動で200件のデータメモリが可能。
過負荷検知"OL"表示機能付。
ON/OFFアラーム設定機能付。
オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。
無線LAN設定工事。
高周波(RF)の電磁波場強度測定。
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書
測定範囲38mV/m~20V/m
電源006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
測定方法マグネチックコイル
ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999
使用環境0~50℃、25~75%RH
周波数範囲10MHz~8GHz
サンプリング周期1.5回/秒
電池寿命約15時間
データ記録件数200件(手動)、最大/平均値
アラームON/OFF
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。
内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。
LED表示パネル。
付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×各1
感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時
使用環境0~50℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28
検知方式超音波式
応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
正確な騒音を測定するための必需品。
校正が簡単に、素早くできます。
1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。
電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。
付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×1
精度(音圧レベル)±0.5dB
出力周波数(Hz)1000±4%
使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH
直線性3%以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43
音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa
係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg)
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成
安心の検査成績書付
オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書
質量(kg)約3.4
ひょう量(kg)50
電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280
精度±6g(0~20kg)
分解能2g/5g(表示単位はボタン切替)
機能アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
架台230×230mm
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。
RS232C出力がとれるので記録が残せます。
K熱電対の各種センサが選択可能です。
暗い場所でも見やすいバックライト付。
偏差温度、Max.Min表示。
オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。
データホールド機能。
RS-232Cインターフェース付。
付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)
質量(g)約250(電池を含む)
電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)
精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)
インターフェースUSB
ディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)
使用環境0~50℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。
角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000)
ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%
付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲0~200000Lx
質量(g)約250(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)約1
精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)
測定方法シリコンフォトダイオード
ディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
プローブ長(mm)55×25×80
計測頻度2.5回/秒
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。
バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース
電源AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売
接続径1/4F
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池
精度±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG]
測定方式マグネチックコイル
表示分解能(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG
コード長さ(mm)930
測定周波数範囲(Hz)30~300
消費電流(mA)約2.7
測定レンジ(mG)(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト]
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示
使用環境0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×70×28
磁界軸X・Y・Z 3磁界軸(選択)
プローブ長(mm)75×58×220
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
センサー一体型の使いやすい設計
ワンタッチO調整機能付
オートパワーオフ機能付
仕様●測定方式:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0.00~40000Lux●表示分解能:0.01Lux●本体精度:±3%rdg+5dgt●サンプリングディスプレイ:2回/秒 5桁LCD●機能:データホールド、Max/Min値表示、オートパワーオフ(30分)●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:本体L196mm×W54mm×H34mm/約180g●使用環境:0℃~40℃●標準付属品:ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書(保証書)
アズワン品番67-4753-16
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)。
ボンベ搭載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書
質量(kg)約3.7
ひょう量(kg)200
電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
精度±50g(0~100kg)
分解能50g
機能オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)62×415×350
架台262×262、(100kgボンベ専用架台)400×400
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。
高精度の温湿度測定の定番商品。
豊富な測定機能を満載。
温湿度を同時表示。
PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書
質量(g)約320(電池含む)
電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売)
精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃)
測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル
表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RH
コード長さ(mm)500~1200
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位℃/F切換
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
プローブ長(mm)190×15
温度表示方式デジタル
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。
外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。
8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。
SDカードメモリ、RS-232C出力。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)
質量(g)約350
電源006(9V)電池×1
圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar
コード長さ(m)1
消費電流(mA)約DC25
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
サンプリング周期0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
ひょう量50kgで5gの分解能を実現。
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくする自動/マニュアルバックライト機能付。
検査成績書付。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、試験成績書
質量(kg)約3.4
ひょう量(kg)50
電源006P(9V)電池またはAC100Vアダプタ(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280
精度±10g(0~20kg)
表示分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)
機能2段アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
載台寸法(mm)230×230
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
高速レスポンス
高温・低温でも測定できる温湿度計
ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4751-92
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
高周波の電磁波等方位強度を測定します。
電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。
携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。
データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2、53μA/m~286.4mA/m
電源006P(9V)電池×1
精度±1.0dB(1V/m.50MHz)
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2
センサー寸法(mm)Φ60×60
電池寿命(時間)約15
メモリー容量99pts(マニュアル記録)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2
使用環境0~50℃、25~75%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×50×37
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
応答速度が速く高精度。
MAX/MIN/AVG/HOLD機能。
バックライト機能。
必要な物は全て揃っている。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書
測定範囲(温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃
質量(g)320
電源006P(9V)電池×1またはACアダプター
精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対
分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃
機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライト
データ出力USB/RS-232C
メモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000)
画面表示寸法(mm)47×52
使用環境-20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
記録間隔2秒~2時間
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。
0.5秒のレスポンスで反応が速い。
RS-232C、USB出力で記録も残せます。
High/Lowアラーム付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)、Φ2.8×150mm棒状×1、Φ2.8×120mm×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)
測定範囲-200~+800℃
質量(g)320(電池含む)
電源006P(9V)電池、ACアダプタ
構造IP-67
精度±(0.05%rfg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃)
測定方式Pt100Ω白金抵抗式
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付
使用環境-20~+60℃、0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。
5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書
測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O
質量(g)約220(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります)
精度±1.0F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O
センサー本体内蔵、2ps対応
インターフェースRS-232C
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期0.5秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30
温度補正(℃)0~50(自動)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
質量(g)170
電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式K熱電対
機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
測定周期(回/秒)3
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型。
A/C特性、FAST/SLOWに対応。
オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。
データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。
50dBのダイナミックレンジ。
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約295(電池含む)
電源006P(9V)電池×1個
精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)
外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
測定レベル範囲(dB)30~130
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒
レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30
測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。
高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。
0.4秒のレスポンスで反応が速い。
RS-232C、USB出力でデータが残せます。
High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)
測定範囲-200~+1370℃
質量(g)320(電池含む)
電源006P(9V)電池、ACアダプタ
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)
測定方式K熱電対
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付
使用環境-20~+60℃、0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
振動計のベーシックモデル。
機械設備等の振動測定に。
振動速度と加速度を測定。
振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。
付属品006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s
電源006P(9V)電池×1、オートパワーオフ
コード長さ(m)1.2
精度±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃)
測定方法圧電型センサ
センサー寸法(mm)Φ16×30
消費電流(mA)約DC6
校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~40℃、0~80%RH
測定周波数10Hz~1kHz
サンプリング周期約1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×77×38
1個
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。
大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。
防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。
測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。
幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。
付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲0~14pH(使用センサで異なります)
質量(g)約196(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1
精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01pH
機能データホールド、ローバッテリー表示
消費電流(mA)約DC2
校正2点校正(pH7、pH4)
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
電極寸法(mm)Φ12×160
サンプリング周期0.4秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。
センサータイプが選べます。
RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃
付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書
質量(g)948
電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64
精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)
測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)
表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃
インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)
使用環境(本体)0~50℃、~85%RH
データ形式SDカード記録(最大16GB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
学校、工場、機械などの騒音測定に
データロガー機能付64000データ保存
通信ケーブル・通信ソフト付
A/C特性、FAST/SLOWの切換
Max/Minホールド機能
仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:20Hz~8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32~90dB、med:50~110dB、Hi:70~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4752-90
1個
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
関連キーワード