5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター200W、4P 到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極) セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書 質量(kg)5.5 排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42 方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター 到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820 本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200 使用オイル量(cc)150 ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。 セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1 質量(kg)13.4 電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ 機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258 音量(dB)80 回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式 冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.7 電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度15ミクロン オイル量(mL)300 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.2 電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度150ミクロン オイル量(mL)400 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

関連キーワード