カテゴリ

  • 空調・電設資材(36)
    • 機器用チャージホース(13)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(9)
  • イチネンTASCO(120)
  • BBKテクノロジーズ(13)
  • 美浜(1)
  • 昭和自動車(1)
  • メキシケム(3)
  • アサダ(36)
  • エスコ(40)
  • デンゲン(30)
  • JTC(18)
  • SMC(50)
  • アネスト岩田(24)
  • アールウィズエイチ(19)
  • ワザアリツールズ(15)
  • ロビネア(ROBINAIR)(11)
  • リークラボ・ジャパン(11)
  • UVIEW(ユービュー)(9)
  • アズワン(8)
  • 日野自動車(8)
冷媒の種類
  • HCFC(1)
  • HFC(1)
  • R11(3)
  • R12(7)
  • R22(9)
  • R23(2)
  • R32(5)
  • R123(2)
  • R134a(29)
  • R404A(28)
  • R407C(27)
  • R410A(12)
  • R502(4)
  • R507A(26)
  • R600a(2)
  • R1234yf(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R-134A」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンガス警報器 A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス警報器A-Gas Japan(旧:FUSO)
49,980税込54,978
1個
43日以内出荷
マルチパッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応) 市販のスイッチボックスに埋め込みます メンテナンス作業が現場で簡単にできます。
仕様●対象検知ガス:R22/R32/R134a/R404A/R407C/R410A●センサ:熱線式半導体センサ●検知方式:拡散式●警報遅れ:1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内●警報濃度:1/2RCL以下●警報音:80dB●電源:AC100V±10%●サイズ:120L×70W×46.5Dmm●重量:約200g●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付アズワン品番67-4763-55
非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1長さ(mm)フレキシブル:400質量(g)約400電源リチウムイオン電池適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載防水性本体ボディ防水(IPX3相当)校正証明書付き
武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置 A-Gas Japan(旧:FUSO)武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置A-Gas Japan(旧:FUSO)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口 A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径(inch)1/4Fオス×W26-14
バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用 A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
接続口径(inch)1/14Fメス(ムシ押付)×1/14Fメス対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用全長(mm)150
バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブコアリムーバー &インストーラーA-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
R407C,R404A,R507A,R134a68Φ低圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a68Φ低圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~1.7取付ねじ径(inch)1/8NPT
R407C,R404A,R507A,R134a68Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a68Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
R407C,R404A,R507A,R134a80Φ低圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a80Φ低圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~1.7取付ねじ径(inch)1/8NPT
R407C,R404A,R507A,R134a80Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a80Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
対応冷媒種別R410A/R32接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付
R407C,R404A,R507A,R134a用80Φシングルゲージマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a用80ΦシングルゲージマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
フック付。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメスバルブ形式ボールバルブ式真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)
R404A,R407C,R137a,R507A用バルブ式マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)R404A,R407C,R137a,R507A用バルブ式マニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a、R507A用接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)バルブ形式ボールバルブ式真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長(mm)68接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
チャージホースパッキン R407C、R404A、R507A、R134a用 1/4 A-Gas Japan(旧:FUSO)チャージホースパッキン R407C、R404A、R507A、R134a用 1/4A-Gas Japan(旧:FUSO)
599税込659
1袋(6個)
当日出荷
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタA-Gas Japan(旧:FUSO)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能! 分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます イラス卜マニュアルで簡単操作 安心の検査成績書付 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜 機能付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約4.2ひょう量(kg)50電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280精度±10g(0~20kg)分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ架台230×230mm
高性能デジタルチャージングスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)高性能デジタルチャージングスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg) 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成 安心の検査成績書付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±6g(0~20kg)分解能2g/5g(表示単位はボタン切替)機能アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示架台230×230mm
3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A) A-Gas Japan(旧:FUSO)3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)A-Gas Japan(旧:FUSO)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用) A-Gas Japan(旧:FUSO)ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用)A-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134aチャージホースA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134a
68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1セットほか
4日以内出荷
80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1セットほか
4日以内出荷
68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1セットほか
4日以内出荷
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
18,980税込20,878
1セットほか
4日以内出荷
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス回収ボンベA-Gas Japan(旧:FUSO)
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)5(FC-3規格)
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
フロンガス検知器 検査成績書付 A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス検知器 検査成績書付A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口交換用パッキンA-Gas Japan(旧:FUSO)
679税込747
1袋(6個)
4日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ交換用パッキンA-Gas Japan(旧:FUSO)
699税込769
1袋(3個)
4日以内出荷
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホースバルブ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134aチャージホースバルブ付A-Gas Japan(旧:FUSO)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134a
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース150cmバルブ付(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース150cmバルブ付(赤・青・黄3本セット)A-Gas Japan(旧:FUSO)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134aホース長さ(mm)1500赤、青、黄
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース92cmバルブ付(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース92cmバルブ付(赤・青・黄3本セット)A-Gas Japan(旧:FUSO)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134aホース長さ(mm)920赤、青、黄
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース150cm(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース150cm(赤・青・黄3本セット)A-Gas Japan(旧:FUSO)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134aホース長さ(mm)1500赤、青、黄
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース92cm(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース92cm(赤・青・黄3本セット)A-Gas Japan(旧:FUSO)
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134aホース長さ(mm)920赤、青、黄
134a バルブ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら