14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g)170 電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他 付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書 電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答速度が速く高精度。 MAX/MIN/AVG/HOLD機能。 バックライト機能。 必要な物は全て揃っている。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書 測定範囲(温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃ 質量(g)320 電源006P(9V)電池×1またはACアダプター 精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対 分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃ 機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライト データ出力USB/RS-232C メモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000) 画面表示寸法(mm)47×52 使用環境-20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 記録間隔2秒~2時間
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg) 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成 安心の検査成績書付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他 付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書 質量(kg)約3.4 ひょう量(kg)50 電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280 精度±6g(0~20kg) 分解能2g/5g(表示単位はボタン切替) 機能アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示 架台230×230mm
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃ 付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書 質量(g)948 電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64 精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1) 測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S) 表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃ インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売) 使用環境(本体)0~50℃、~85%RH データ形式SDカード記録(最大16GB)
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。 0.4秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力でデータが残せます。 High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書) 測定範囲-200~+1370℃ 質量(g)320(電池含む) 電源006P(9V)電池、ACアダプタ 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付 使用環境-20~+60℃、0~100%RH サンプリング周期2回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)。 ボンベ搭載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計。 オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書 質量(kg)約3.7 ひょう量(kg)200 電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ) 精度±50g(0~100kg) 分解能50g 機能オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)62×415×350 架台262×262、(100kgボンベ専用架台)400×400
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。 バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。 オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース 電源AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売 接続径1/4F
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+1370℃ 質量(g)170 電源006P(9V)電池 、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 表示分解能-199.9~+199.9℃・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 機能ホールド、Max.Min最高裁定温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 画面表示寸法(mm)40×60大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)デジタル温湿度計
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。 高精度の温湿度測定の定番商品。 豊富な測定機能を満載。 温湿度を同時表示。 PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH 付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書 質量(g)約320(電池含む) 電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売) 精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃) 測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル 表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RH コード長さ(mm)500~1200 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 表示単位℃/F切換 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30 プローブ長(mm)190×15 温度表示方式デジタル
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g)170 電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。 0.5秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力で記録も残せます。 High/Lowアラーム付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)、Φ2.8×150mm棒状×1、Φ2.8×120mm×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書) 測定範囲-200~+800℃ 質量(g)320(電池含む) 電源006P(9V)電池、ACアダプタ 構造IP-67 精度±(0.05%rfg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃) 測定方式Pt100Ω白金抵抗式 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付 使用環境-20~+60℃、0~100%RH サンプリング周期2回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。 湿度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。 自立スタンド付。 暗いところでも使用できるバックライト機能。 16000データが保存できPCでの管理も可能。
付属品校正ボトル(33、75%RH)×各1、Windowsソフトウエア(英語版)×1、通信ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書、保証書 測定範囲(温度)-20~60℃、(湿度)5~95%RH、(露点)-20~60℃ 電源006P(9V)電池、ACアダプタ(別売) 精度(温度)±0.8℃、(湿度)±3.0%RH 測定方式(温度)サーミスタセンサ、(湿度)静電容量式 機能16000データロガー機能、オートパワーオフ、データホールド、Max.Min値表示、バックスタンド付 インターフェースRS-232C ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付 反応速度(秒)安定時(温度)10、(湿度)180 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×65×37
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

ひょう量50kgで5gの分解能を実現。 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。 ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくする自動/マニュアルバックライト機能付。 検査成績書付。 オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、試験成績書 質量(kg)約3.4 ひょう量(kg)50 電源006P(9V)電池またはAC100Vアダプタ(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280 精度±10g(0~20kg) 表示分解能5g/10g(表示単位はボタン切替) 機能2段アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示 載台寸法(mm)230×230
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷