7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)75Φ設置針式圧力計
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)1/4フレアオス タイプ設置針式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付) タイプ設置針式 アダプター型式FS-851A-2 圧力計FS-852G
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付) タイプ設置針式 圧力計FS-852G
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター200W、4P 到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音変換器
騒音の長期計測に 設置が簡単
仕様●特徴:4線設置 接続が簡単●測定範囲:30~130dB●周波数特性:A/C●動特性:FAST(125ms)、SLOW(1S)●電源:DC12~24V 20mA●使用環境:0~70℃ 85%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体120mm×96mm×43Dmm/約164g IP63●標準付属品:取扱説明書(保証書) アズワン品番67-4753-15
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素変換器
溶存酸素の長期計測に 設置が簡単
仕様●測定範囲:0~20.0mg/L●O2校正:スライドスイッチ●電源:DC9~30V●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体96mm×48mm×110Dmm/約385g IP63●標準付属品:酸素プローブ、ダイヤフラムセット、電解液、取扱説明書(保証書) アズワン品番67-4752-54
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)振動変換器
機械設備等の長期計測に 設置が簡単
仕様●測定:速度、加速度(RMS)、変位(p-p(peak-peak))●測定単位●▼速度:mm/s、cm/s●▼加速度:m/s2、g●▼変位:mm●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●アナログ出力:4~20mA.●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●電源:DC12V~DC30V 20mA●使用環境:0~70℃、85%RH以下●サイズ/質量●▼本体:120mm×96mm×43mm/164g●▼センサープローブ:Φ16×37mm●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ、取扱説明書(保証書付) アズワン品番67-4753-42
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷