CO2を使用した冷蔵・冷凍庫のガス漏れ検知に
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載
吸引式で素早い検知反応を実現
仕様●対象ガス:CO2●検知方式:非分散式赤外線吸引方式(IRセンサ)/吸引式●検知感度:Hi 6g/y、Mi 15g/y、Lo 30g/y●反応速度:約1秒●暖気時間:約45秒●電源:リチウムイオン電池(約6時間充電)/約7時間使用可能●サイズ:222L×65W×51Dmm●重量:約418g●フレキシブル長:約400mm
アズワン品番67-4763-52
1個
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。
CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。
NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書
測定範囲CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH
質量(g)約275(電池含む)
電源単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)
反応時間約30秒以内(変化値の63%)
測定方法NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト
測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×70×57
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。
CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。
100mmの大型ファン採用で低速度もOK。
データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。
付属品本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース
質量(g)約200
電源単4電池×4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×106×51
精度(風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2)±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃
表示部LCD 32.5×54mm
分解能0.1℃
風速(m/s)0.2~30
風量0~99999m3/S
使用環境(本体)0~50℃、~80%RH
風温(℃)-20~60
湿度精度±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH)
測定範囲(ppm)0~9999(5001~スケール外)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
濃度表示機能付のCOモニタです。
CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。
CO濃度アラーム設定が可能。
ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
データホールド機能。
Max.Min値表示機能。
オートパワーオフ機能。
ローバッテリー表示機能。
付属品単4電池×6、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(CO)0~1,000ppm、(温度)0~50℃
質量(g)約336(電池含む)
電源単4電池×6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×68×42
反応時間30秒以内
測定方式(CO)固体電解質センサ、(温度)サーミスタ
測定精度(CO)±(5%+2ppm)、(温度)±0.8℃
表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃
測定対象CO、温度
消費電流(mA)DC5.6
インターフェースRS-232C
使用環境0~50℃、85%RH以下
サンプリング周期約1秒
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。
CO2高度補正値(mまたはフィート)。
付属品CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6
測定範囲(CO2)0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH
電源ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用)
精度(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
測定方法(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体
測定対象CO2、温度、湿度
インターフェースRS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒
使用環境0~50℃、90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)
CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書
測定範囲(CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH
質量(g)255(電池含む)
電源単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B)
精度(CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH
測定方式(CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RH
コード長さ(mm)460×760
測定対象CO2、温度、相対湿度
インターフェース(データロガー)16000データ/最大99ブロック
応答時間(秒)10
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境23℃±5℃、10~90%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×72×31
プローブ長(mm)Φ20×159
データ記録件数99データ、マニュアル
記録間隔1~255秒
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
関連キーワード