空調配管用その他計測器 (3) ブランド: A-Gas Japan(旧:FUSO)すべて解除
ハンディCO2モニタ A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
1台でCO2 、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。
CO2 、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。
NDIRセンサでCO2 の濃度変化を確認し、CO2 濃度アラーム設定が可能。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品 ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲 CO2 :0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 約275(電池含む) 電源 単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売) 反応時間 約30秒以内(変化値の63%) 測定方法 NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 機能 CO2 濃度アラーム設定、CO2 外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト 測定対象 CO2 、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度 インターフェース RS-232C 校正 外気による簡易校正 使用環境 0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 210×70×57
データロガーCO2測定器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)
CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品 ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書 測定範囲 (CO2 )0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH 質量(g) 255(電池含む) 電源 単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B) 精度 (CO2 )読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH 測定方式 (CO2 )NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ 表示分解能 (CO2 )1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RH コード長さ(mm) 460×760 測定対象 CO2 、温度、相対湿度 インターフェース (データロガー)16000データ/最大99ブロック 応答時間(秒) 10 ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ 使用環境 23℃±5℃、10~90%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 185×72×31 プローブ長(mm) Φ20×159 データ記録件数 99データ、マニュアル 記録間隔 1~255秒
エアーリークテスター+超音波送信器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。
CO2高度補正値(mまたはフィート)。
付属品 CO2 プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6 測定範囲 (CO2 )0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH 電源 ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用) 精度 (CO2 )プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満 表示分解能 (CO2 )1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH 測定方法 (CO2 )NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体 測定対象 CO2 、温度、湿度 インターフェース RS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒 使用環境 0~50℃、90%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (本体)145×80×32、(CO2 プローブ)132×38×32
COモニタ A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
濃度表示機能付のCOモニタです。
CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。
CO濃度アラーム設定が可能。
ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
データホールド機能。
Max.Min値表示機能。
オートパワーオフ機能。
ローバッテリー表示機能。
付属品 単4電池×6、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 (CO)0~1,000ppm、(温度)0~50℃ 質量(g) 約336(電池含む) 電源 単4電池×6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 210×68×42 反応時間 30秒以内 測定方式 (CO)固体電解質センサ、(温度)サーミスタ 測定精度 (CO)±(5%+2ppm)、(温度)±0.8℃ 表示分解能 (CO)1ppm、(温度)0.1℃ 測定対象 CO、温度 消費電流(mA) DC5.6 インターフェース RS-232C 使用環境 0~50℃、85%RH以下 サンプリング周期 約1秒
100mmベーン式風速温湿度CO2計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。
CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。
100mmの大型ファン採用で低速度もOK。
データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。
付属品 本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース 質量(g) 約200 電源 単4電池×4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 269×106×51 精度 (風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2 )±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃ 表示部 LCD 32.5×54mm 分解能 0.1℃ 風速(m/s) 0.2~30 風量 0~99999m3/S 使用環境 (本体)0~50℃、~80%RH 風温(℃) -20~60 湿度精度 ±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH) 測定範囲(ppm) 0~9999(5001~スケール外)