ラチェット式アジャスタラインフレアツールA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
5サイズタイプのコンパクト設計。
ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。
タイプインチフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
自動チャージ&ウェイトリミッタキットA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。
バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース電源AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売接続径1/4F
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズラチェットタイプA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。
軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)1.04タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズタイプA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)4日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。
軽いので手への負担が少なくすみます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)0.75タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
ミニスクレーパA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
5色のミニクレーパーがセットされたお得な使い切りタイプ
強力型ミニチューブカッタA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
狭い場所でも切断作業が行えます
ワンタッチ替刃交換式
適合銅管全長(mm)52切断サイズ1/8~5/8(4~16mm)
強力チューブカッタA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
クイックアクションでサイズ合わせもワンタッチ
ワンタッチ替刃交換式
適合銅管全長(mm)190~265切断サイズ3/8~2-5/8(9~67mm)
超強力チューブカッタA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)当日出荷
大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK!
ワンタッチ替刃交換式
付属品替刃1枚全長(mm)133切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)