Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。
ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。
市販のカメラ用三脚に取付可能です。
用途学校や現場等の熱中症対策に。
付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)
トラスコ品番340-5154
色グレー
電源(V)単4アルカリ電池×2
電源単4アルカリ電池×2
測定範囲(℃)黒球温度:+20~+60
温度測定範囲(℃)+20~+50℃
表示範囲(℃)熱中症指数:0~+50
湿度測定範囲(%RH)30~90
最小表示(℃)0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
WBGT指数:屋内/WBGT=0.7WB+0.3TG屋外/WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA※WB/湿球温度(気温と相対湿度より計算されます)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!。ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。本体裏面にネジ山付。UNC1/4"対応のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置/接地面より1.2~1.5m)。JIS B 7922準拠(クラス2)。小型で軽量タイプのハンディー型測定器。Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能
関連キーワード