39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。 0.4秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力でデータが残せます。 High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書) 測定範囲-200~+1370℃ 質量(g)320(電池含む) 電源006P(9V)電池、ACアダプタ 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付 使用環境-20~+60℃、0~100%RH サンプリング周期2回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷



1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



温度範囲(℃)-50~+250 先端寸法(mm)23×40 コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ) センサー寸法(mm)13 ハンドル寸法(mm)45
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)温度センサー
K熱電対温度センサー 突刺・液体温度測定用
仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+500℃●サイズ:先端/Φ3.2mm、センサ長/165mm、ハンドル長/120mm●コード長:400~1000mm(カールコード) アズワン品番67-4764-04
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)温度センサー
K熱電対温度センサー 特殊形状センサ ネジ取付タイプ
仕様●K熱電対●温度範囲:-40~+250℃●サイズ:先端/形状22mm×19mm×1.5mm、ネジ穴径/Φ4.1mm、コード長/1m アズワン品番67-4764-32
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

K熱電対温度計の簡易校正器
仕様●出力範囲:-199℃~+1230℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:185L×78W×38Dmm●質量:約280g アズワン品番67-4763-82
1個
42,980 税込47,278
43日以内出荷

K熱電対温度センサー 液体温度測定用
仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+1200℃●サイズ:先端/Φ3.8mm、センサ長/500mm、ハンドル長/110mm●コード長:1000mm アズワン品番67-4764-22
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

一台で風速・温度・湿度・照度・K熱電対温度(センサ別売) 各センサー標準装備
仕様●測定方式●▼風速:ベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●▼照度:フォトダイオード●測定範囲●▼風速:0.4~25.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●▼照度:0~20000Lux●▼湿度:5~95%RH●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●▼照度:1Lux●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●▼照度:±5%rdg±8dgt●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:135L×60W×33Dmm/約515g(電池含む)●▼プローブ:105L×46W×29Dmm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:ACアダプタ FAC-23 アズワン品番67-4752-27
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷

同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。 SDカードにデータを収納できます。最大16GB(TM-947SD)。 16000データ保存可能(専用ソフト別売)。 K熱電対(4ch)、J熱電対(4ch)、Pt100Ω(2ch)対応型。 Max.Minデータホールド機能。 オートマニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示。
仕様データロガー:16,000pts、(サンプリング時間)1秒~59分59秒 付属品単3電池×6、取扱説明書、保証書、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01/1.2m)×4 測定範囲(K熱電対)'-199.9~+1370℃、(J熱電対)’-199.9~+1210℃、(Pt100Ω)’-199.8~+850.0℃(センサにより異なります) 質量(g)約310 電源単3電池×6 精度(K熱電対)±0.5%rdg+1℃、(J熱電対)±0.5%rdg+1℃、(Pt100Ω)±0.4%rdg+1℃) 測定方式K熱電対、J熱電対、Pt100Ω 表示分解能0.1℃/1℃ 消費電流(mA)約DC9 インターフェースRS-232C ディスプレイ液晶ディスプレイ、(表示間隔)1回/秒 使用環境0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)174×68×42
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)。 熱電対タイプK対応。 3チャンネル同時表示。
付属品K熱電対センサ(TPK-01)×1、電池×6、取扱説明書、保証書 質量(g)285 電源単3電池×6、DCアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-100~+1300(センサにより異なります) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×80×32 精度-50.0~+1300℃、分解能0.1℃±(0.5%+0.5℃) 使用温度(℃)0~50℃ 測定方式K熱電対 分解能-100.0~-50.1℃、分解能0.1℃±(0.5%+1℃) インターフェースRC232C、USB ディスプレイ6インチLCD 対応メディアSDカード(1~16GB対応)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

狭いところの風速風量測定に 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単 データホールド、Max/Min値表示 オプションでPCでデータ管理が可能 K/J熱電対センサに対応
仕様●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01 アズワン品番67-4752-12
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定 一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能 SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●測定方式●▼風速:熱線式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.2~25.0m/s●▼風量:0~45000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ12mm×280mm~940mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23 アズワン品番67-4752-16
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷

温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書 質量(g)175(電池含む) 電源単4電池×4 精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%) 測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサ インターフェースRS-232C メモリー99pts、時刻データ付 ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境0~40℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29 温度表示方式デジタル
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードに長時間のデータ記録が可能です。 PCにもSDカードで簡単保存。 大型のベーンで精度の高い測定ができます。 データホールド、Max.Min値表示。 SR-232Cインターフェース付。 オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。 K/J熱電対センサに対応できます。
付属品単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)×1 測定範囲(風速)0.4~30.0m/s、(温度)0~50℃、(K熱電対)-50~+1300、(J熱電対)-50~+1200℃ 質量(g)約515(電池含む) 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ:高速反応タイプ、K/J熱電対(別売) 測定精度(風速)±2%rdg+0.2m/s、(温度)±0.8℃、(K熱電対)±0.2%rdg+0.5℃ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(K/J熱電対)0.1℃ 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ 消費電流(mA)約DC36 インターフェースRS-232C メモリー容量(SDカード)1~16GB対応、(データロガー)オート:1~3600秒設定可能、マニュアル:1~99点録画可能 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×76×38 プローブ長(mm)(ベーン)Φ72、100
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)4chデジタル温度計
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。 RS232C出力がとれるので記録が残せます。 K熱電対の各種センサが選択可能です。 暗い場所でも見やすいバックライト付。 偏差温度、Max.Min表示。 オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。 データホールド機能。 RS-232Cインターフェース付。
付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃) 質量(g)約250(電池を含む) 電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時) 精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃ 測定方式K熱電対 表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370) インターフェースUSB ディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch) 使用環境0~50℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)SDカード付照度計
SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。 3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。 暗い場所でも安心のバックライト機能付。 室内、ショーケース、工場、学校での測定に。 外部センサ使用で温度も計測可能。 データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。
付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB) 測定範囲0~100000Lx(3レンジ) 質量(g)約489(電池含む) 電源単3電池×6 コード長さ(m)1.1 精度±(4%F.S.+2dgt) 測定方式シリコンフォトダイオード 表示分解能(測定レンジ)0~1999Lx、1800~19990Lx、18000~99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lx ディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト 使用環境0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。 2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。 別売のセンサで温度計測も可能。 RS-232Cインターフェース付。 K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ 測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2 質量(g)約351 電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売) 精度±(4%F.S.+2dgt) 測定方式光ダイオード 表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 インターフェースRS-232C メモリー容量SDカード(1~16GB)対応 画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付 使用環境0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)温度計
4チャンネル同時表示の温度計 各種センサK/J/E/Tの測定が可能 データロガー機能(16,000データ)
仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動16,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290g アズワン品番67-4763-77
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)温度ロガー
4チャンネル同時表示の温度計 各種センサK/J/E/Tの測定が可能 データロガー機能(32,000データ)
仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動32,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290g アズワン品番67-4763-78
1個
69,980 税込76,978
63日以内出荷

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g)170 電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

狭いところの風速風量測定に 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単 SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●風速:0.1~25.0m/s●測定方式●▼風速:ミニベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23 アズワン品番67-4752-14
1個
69,980 税込76,978
13日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)デジタル温度計
スリム軽量設計で使いやすい形状です。 安価だけど多機能タイプ。 各種センサを用意(別売)。
質量(g)約180(電池含む/本体のみ) 測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250) 精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃) 表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃) 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示 電池006P(9V)乾電池×1 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 サンプリング周期0.6回/秒 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃ 付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書 質量(g)948 電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64 精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1) 測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S) 表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃ インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売) 使用環境(本体)0~50℃、~85%RH データ形式SDカード記録(最大16GB)
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 測定範囲’-199.99~+850.00℃
付属品取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB) 質量(g)278 電源単3電池×6、またはACアダプター(別売) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替) 機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト 画面表示寸法(mm)52×32 使用環境(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45 データ記録件数99データ(手動) 記録間隔1秒~3600秒
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)デジタル温度計
表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 小型ボディで持ち運びやすい
仕様●測定方式:K熱電対●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりません アズワン品番67-4763-72
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

仕様2点レーザー式クラス2(JIS C 6802) セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付)×1、単4電池×2 質量(g)約225(電池含む) 電源単4電池×2 温度範囲(℃)-60~+760(K熱電対入力-64~1370) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×119×48 測定精度±2%rfgまたは±2℃の大きい方(0~760℃)、±(2.5+0.05/℃)℃(-60~0℃)熱電対±0.1%rdgまたは1℃ 分解能0.1℃(-60℃~+999℃)、その他1℃ 放射率0.10/1.00Σ切換式 ディスプレイ4桁LCD表示(バックライト付) 距離係数(距離:スポット径)30:1 使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと) 応答速度1秒(90%) 電池寿命約14時間(アルカリ電池)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)デジタル温度計
表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 二点式温度計 小型ボディで持ち運びやすい
仕様●測定方式:K熱電対●表示:二点温度同時表示●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりません アズワン品番67-4763-73
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+1370℃ 質量(g)170 電源006P(9V)電池 、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 表示分解能-199.9~+199.9℃・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 機能ホールド、Max.Min最高裁定温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 画面表示寸法(mm)40×60大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g)170 電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

応答速度が速く高精度。 MAX/MIN/AVG/HOLD機能。 バックライト機能。 必要な物は全て揃っている。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書 測定範囲(温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃ 質量(g)320 電源006P(9V)電池×1またはACアダプター 精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対 分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃ 機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライト データ出力USB/RS-232C メモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000) 画面表示寸法(mm)47×52 使用環境-20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 記録間隔2秒~2時間
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)マルチ環境計測器
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。 あらゆる現場に便利な1台です。
付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx 電源006(9V)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33 精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt 測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード 表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lx ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷