白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。
角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000)
ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%
付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲0~200000Lx
質量(g)約250(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)約1
精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)
測定方法シリコンフォトダイオード
ディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
プローブ長(mm)55×25×80
計測頻度2.5回/秒
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。
0.5秒のレスポンスで反応が速い。
RS-232C、USB出力で記録も残せます。
High/Lowアラーム付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)、Φ2.8×150mm棒状×1、Φ2.8×120mm×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)
測定範囲-200~+800℃
質量(g)320(電池含む)
電源006P(9V)電池、ACアダプタ
構造IP-67
精度±(0.05%rfg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃)
測定方式Pt100Ω白金抵抗式
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付
使用環境-20~+60℃、0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。
高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。
0.4秒のレスポンスで反応が速い。
RS-232C、USB出力でデータが残せます。
High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)
測定範囲-200~+1370℃
質量(g)320(電池含む)
電源006P(9V)電池、ACアダプタ
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)
測定方式K熱電対
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付
使用環境-20~+60℃、0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。
RS232C出力がとれるので記録が残せます。
K熱電対の各種センサが選択可能です。
暗い場所でも見やすいバックライト付。
偏差温度、Max.Min表示。
オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。
データホールド機能。
RS-232Cインターフェース付。
付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)
質量(g)約250(電池を含む)
電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)
精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)
インターフェースUSB
ディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)
使用環境0~50℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
応答速度が速く高精度。
MAX/MIN/AVG/HOLD機能。
バックライト機能。
必要な物は全て揃っている。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書
測定範囲(温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃
質量(g)320
電源006P(9V)電池×1またはACアダプター
精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対
分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃
機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライト
データ出力USB/RS-232C
メモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000)
画面表示寸法(mm)47×52
使用環境-20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
記録間隔2秒~2時間
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
正確な騒音を測定するための必需品。
校正が簡単に、素早くできます。
1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。
電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。
付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×1
精度(音圧レベル)±0.5dB
出力周波数(Hz)1000±4%
使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH
直線性3%以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43
音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa
係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
センサー一体型の使いやすい設計
ワンタッチO調整機能付
オートパワーオフ機能付
仕様●測定方式:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0.00~40000Lux●表示分解能:0.01Lux●本体精度:±3%rdg+5dgt●サンプリングディスプレイ:2回/秒 5桁LCD●機能:データホールド、Max/Min値表示、オートパワーオフ(30分)●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:本体L196mm×W54mm×H34mm/約180g●使用環境:0℃~40℃●標準付属品:ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書(保証書)
アズワン品番67-4753-16
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
学校、工場、機械などの騒音測定に
データロガー機能付64000データ保存
通信ケーブル・通信ソフト付
A/C特性、FAST/SLOWの切換
Max/Minホールド機能
仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:20Hz~8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32~90dB、med:50~110dB、Hi:70~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4752-90
1個
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
関連キーワード