1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書 測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃ 質量(g)約170(電池含む) 電源単4電池×4 構造IP-67防水対応 精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃ 測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ 表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃ 温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償 機能データホールド、Max.Min表示 消費電流(mA)DC4.8 インターフェース(データロガー)最大100pts ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示 使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃ サンプリング周期0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

関連カテゴリ