41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400) 質量(g)約370 電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/拡散式 感度調整L/H 2段階感度切換 暖気時間(秒)約90
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。 付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1 長さ(mm)フレキシブル:400 質量(g)約400 電源リチウムイオン電池 適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク 表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階) 感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正) 機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど) 連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能 使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと) 対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス 反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35 検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載 防水性本体ボディ防水(IPX3相当) 校正証明書付き
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)冷媒ガス漏れ防止剤
冷媒配管のフレア接続箇所に直接シーリングする事で接続後のガス漏れを防止します
仕様●適合冷媒:R22/R410A/R404A/R407C/R32/R502/R500/R11●内容量:50mL アズワン品番67-4763-53 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷



とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス 対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他 付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ 連続使用時間(時間)約8 使用環境0~50℃ RH75%以下 検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し) 暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32チャージホース
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別R410A/R32
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別R410A/R32
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別R410A/R32
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。 セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1 質量(kg)13.4 電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ 機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258 音量(dB)80 回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式 冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別R410A/R32 ホース長さ(mm)920 赤、青、黄
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷



とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別R410A/R32 ホース長さ(mm)1500 赤、青、黄
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。 3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。
対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス) バルブ形式ボールバルブ式 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別R410A/R32 ホース長さ(mm)1500 赤、青、黄
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別R410A/R32 ホース長さ(mm)920 赤、青、黄
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)R410Aフレアアダプタ
R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別R410A/R32 付属品シールキャップ 接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別R410A/R32 接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷



バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175) 接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極) セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書 質量(kg)5.5 排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42 方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター 到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820 本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200 使用オイル量(cc)150 ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)R410Aチーズアダプタ
機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 R410A/R32(5/16)対応。
接続口径(inch)(ゲージ側)1/4Fメス、(接続)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付) 対応冷媒種別R410A/R32 付属品シールキャップ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別R410A/R32 付属品シールキャップ 接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム 質量(kg)0.75 タイプインチ 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。 軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム 質量(kg)1.04 タイプインチ 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。 フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。 強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。
付属品電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書 寸法(mm)80×72×120 質量(kg)約1 電源AC100V 50/60Hz 接続口径(inch)1/4 使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス バルブ形式ボールバルブ式 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス バルブ形式ニードルバルブ式 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス バルブ形式ボールバルブ式 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス バルブ形式ニードルバルブ式 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
対応冷媒種別R410A/R32 接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本 仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷