11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェースRS-232C/USB 画面表示寸法(mm)LCD52×38 使用環境0~50℃、85%RH以下 メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードに長時間のデータ記録が可能です。 PCにもSDカードで簡単保存。 大型のベーンで精度の高い測定ができます。 データホールド、Max.Min値表示。 SR-232Cインターフェース付。 オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。 K/J熱電対センサに対応できます。
付属品単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)×1 測定範囲(風速)0.4~30.0m/s、(温度)0~50℃、(K熱電対)-50~+1300、(J熱電対)-50~+1200℃ 質量(g)約515(電池含む) 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ:高速反応タイプ、K/J熱電対(別売) 測定精度(風速)±2%rdg+0.2m/s、(温度)±0.8℃、(K熱電対)±0.2%rdg+0.5℃ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(K/J熱電対)0.1℃ 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ 消費電流(mA)約DC36 インターフェースRS-232C メモリー容量(SDカード)1~16GB対応、(データロガー)オート:1~3600秒設定可能、マニュアル:1~99点録画可能 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×76×38 プローブ長(mm)(ベーン)Φ72、100
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

より精密な導電率測定に。 SDカード付でデータ管理が簡単です。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min表示。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース 質量(g)約490 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度 導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)20μS/0~20.00μS/0.01μS/±(2%F.S.+1d)、200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d) インターフェースRS-232C/USB 塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5 画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付) 使用環境0~50℃、0~85%RH サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~3600秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45 溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)20ppm/0~13.20ppm/0.01ppm/±(2%F.S.+1d)、200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、0ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃ 付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書 質量(g)948 電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64 精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1) 測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S) 表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃ インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売) 使用環境(本体)0~50℃、~85%RH データ形式SDカード記録(最大16GB)
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。 2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。 別売のセンサで温度計測も可能。 RS-232Cインターフェース付。 K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ 測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2 質量(g)約351 電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売) 精度±(4%F.S.+2dgt) 測定方式光ダイオード 表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 インターフェースRS-232C メモリー容量SDカード(1~16GB)対応 画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付 使用環境0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

等価騒音レベル測定可能 音圧レベル測定可能 SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様●適合規格:IEC61672class1●SDメモリカード●バックライト機能●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:31.5Hz~16KHz●レンジ切替:2段階(Low:30~80dB、med:80~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量:245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む)●標準付属品:単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース●オプション:ACアダプタ FAC-23 アズワン品番67-4753-13
1個
91,980 税込101,178
6日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)SDカード付圧力計
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。 外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。 冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。 8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。 SDカードメモリ、RS-232C出力。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB) 質量(g)約350 電源006(9V)電池×1 圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar コード長さ(m)1 消費電流(mA)約DC25 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH サンプリング周期0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)SDカード付照度計
SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。 3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。 暗い場所でも安心のバックライト機能付。 室内、ショーケース、工場、学校での測定に。 外部センサ使用で温度も計測可能。 データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。
付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB) 測定範囲0~100000Lx(3レンジ) 質量(g)約489(電池含む) 電源単3電池×6 コード長さ(m)1.1 精度±(4%F.S.+2dgt) 測定方式シリコンフォトダイオード 表示分解能(測定レンジ)0~1999Lx、1800~19990Lx、18000~99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lx ディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト 使用環境0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

4チャンネル同時測定、同時表示可能 SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ) サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能 背面スタンドで、定置測定が可能
仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WIN アズワン品番67-4753-40
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能 溶存酸素の長期データ取りに便利 記録間隔1秒~8時間59分59秒まで設定可能
仕様●測定方式:ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)●測定項目(測定範囲)●▼溶存酸素:0~20.0mg/L(リットル)●▼気中酵素:0~100.0%●▼温度:0~50℃●測定項目(分解能)●▼溶存酸素:0.1mg/L●▼気中酸素:0.1%●▼温度:0.1℃●測定項目(精度(23±5℃において))●▼溶存酸素:±0.4mg/L●▼気中酸素:±0.7%●▼温度:±0.8℃●補正項目(補正可能値)●▼温度(自動):0~50℃●▼%塩分:0~50%塩分(重量%)●▼高度:0~3900m●機能:自動温度補正、Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ●ディスプレイ表示:52mm×38mm LCD バックライト(ON/OFF)●SDカード容量:1GB~16GB●サンプリングタイム●▼1回/秒●▼データロガー:SDカード●▼サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒●インターフェース:RS-232C/USB●使用環境:0~50℃、85%RH未満●電源:単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)●サイズ/質量●▼本体:177L×68W×45Dmm●▼質量:本体約490g(プローブ約335g)●▼酸素プローブ:Φ28mm×190mm●▼コード長:4m●標準付属品:溶存酸素プローブ・ハードキャリングケース・ダイヤフラムセット・電解液・単3電池6本・SDカード・取扱説明書(保証書付)●別売消耗品/オプション品:・酸素プローブ OXPB-11・ダイヤフラムセット OXHD-04・プローブ用電解液 OXEL-03・USBケーブル USB-01・データ通信用ソフトウェア SW-U801-WIN・ACアダプター FAC-23 アズワン品番67-4752-53
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。 SDカード付なのでデータ管理が簡単です。 オートパワーオフ機能付。 SDメモリ機能付。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース 質量(g)約490 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度 導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d) インターフェースRS-232C/USB 塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5 画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付) 使用環境0~50℃、0~85%RH サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45 溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷