カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(15)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(6)
  • オーハウス(4)
  • マザーツール(4)
  • アズワン(2)
  • HORIBA(2)
  • 東亜DKK(2)
  • REX(2)
  • カスタム(1)
  • ケニス(1)
  • サンエイ化学(1)
  • bitstrong(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tds計」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード付導電率計TDS塩分濃度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付導電率計TDS塩分濃度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。 SDカード付なのでデータ管理が簡単です。 オートパワーオフ機能付。 SDメモリ機能付。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース質量(g)約490電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)インターフェースRS-232C/USB塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)使用環境0~50℃、0~85%RHサンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
関連キーワード
tds計特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tds計