「upcb-02」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
狭いところの風速風量測定に
伸縮式センサーで高いところの測定も簡単
データホールド、Max/Min値表示
オプションでPCでデータ管理が可能
K/J熱電対センサに対応
仕様●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01
アズワン品番67-4752-12
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
4チャンネル同時測定、同時表示可能
SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ)
サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能
背面スタンドで、定置測定が可能
仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WIN
アズワン品番67-4753-40
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
関連キーワード