2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。 Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。 センサは使いやすい分離型。
測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域) 質量(g)約251(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25 精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt 測定方式光ダイオード 表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2 センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24 測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2 ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH サンプリング周期1回/秒
1個
32,980 税込36,278
欠品中

2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。 2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。 別売のセンサで温度計測も可能。 RS-232Cインターフェース付。 K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ 測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2 質量(g)約351 電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売) 精度±(4%F.S.+2dgt) 測定方式光ダイオード 表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 インターフェースRS-232C メモリー容量SDカード(1~16GB)対応 画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付 使用環境0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷