カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エアテックス
  • モノタロウ(41)
  • 扶桑精機(1,089)
  • PROST's(338)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(272)
  • アネスト岩田(226)
  • TAMIYA(タミヤ)(131)
  • 近畿製作所(128)
  • TRUSCO(119)
  • 精和産業(111)
  • デビルビス(86)
  • 明治機械製作所(82)
  • 3M(スリーエム)(72)
  • エムオースプレーイング(70)
  • SK11(69)
  • エスコ(66)
  • 大塚刷毛製造(61)
  • ホルベイン(57)
  • 恵宏製作所(49)
  • WTB(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア スプレーガン」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサー サイレント4 エアテックスコンプレッサー サイレント4エアテックス
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
用途コンプレッサー付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)本体質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380最高圧力(MPa)約0.8定格時間(分)30空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)空気吐出量(L/min)約45~52再起動圧力(MPa)約0.5オイル量(mL)約200圧縮方法オイル ピストン式作動音(dB)約39接続サイズ【ホース】S
レッドサイクロンL2 エアテックスレッドサイクロンL2エアテックス
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
エアパワータンク(錆抑制モデル) エアテックスエアパワータンク(錆抑制モデル)エアテックス
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンクコンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
用途エアタンク付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホースタンク容量(L)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(kg)2.17(本体のみ)空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
レッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ) エアテックスレッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)エアテックス
779税込857
1個
4日以内出荷
噛み合わせて固定するネジ不要タイプのホーススリーブです。
用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
レッドサイクロン用 L型ホーススリーブ(ネジ不要タイプ) エアテックスレッドサイクロン用 L型ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)エアテックス
959税込1,055
1個
4日以内出荷
従来のホーススリーブでは設置の際にホースが背面に伸び、奥行きが必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮が可能になりました。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cmから13cmに短縮!!!上下左右の4方向にホースを向けられます。
用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
レッドサイクロン用 フレームアッタッチメント エアテックスレッドサイクロン用 フレームアッタッチメントエアテックス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
フレームアタッチメントを付ける事で、エアブラシや小物、塗料を置く事ができるので塗装作業が快適になる事間違いなし!こちらのフレームアタッチメントにはエアブラシホルダーが4個付属しています。
用途塗装ブース用パーツ仕様エアブラシホルダー4個付適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
ビューティー4+用絵具カップ エアテックスビューティー4+用絵具カップエアテックス
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ビューティー4+用絵具カップ
適合ビューティー4+容量(mL)125
ダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024 エアテックスダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024エアテックス
23,980税込26,378
1丁
5日以内出荷
Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ無形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.45接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)5アクションダブルアクション
エアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mm エアテックスエアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mmエアテックス
35,980税込39,578
1丁
5日以内出荷
Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ付形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.28接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)2アクションダブルアクション
ダブルアクション エアブラシ α501(アルファ501) エアテックスダブルアクション エアブラシ α501(アルファ501)エアテックス
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
スタンダードなダブルアクションエアブラシ最新ノズルフリータイプでノズルの着脱が簡単!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】2・7cc(2フタ無し)形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.3アクションダブルアクション
ダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド) エアテックスダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド)エアテックス
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】9cc形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.25アクションダブルアクション
タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー エアテックスタンク&ツインセレクション2 エアブラシフリーエアテックス
55,000税込60,500
1セット
5日以内出荷
タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相消費電力(W)125タンク容量(L)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず)最高圧力(MPa)約0.55定格時間(分)30空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42使用条件室内用/-15℃~30℃音量(dB)53
エアブラシワークセット メテオ2 エアテックスエアブラシワークセット メテオ2エアテックス
11,980税込13,178
1台
当日出荷
エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)ねじSサイズ消費電力(W)20本体質量(g)約514定格電圧 DC V12機能ダブルアクションカップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3電源(AC V)100~240(50-60Hz)定格時間(分)30運転音(dB)50以下ホース取付口差し込み式空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
エアブラシ Primaryシリーズ エアテックスエアブラシ Primaryシリーズエアテックス
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷から5日以内出荷
本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
クイックジョイントAC エアテックスクイックジョイントACエアテックス
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
定番のクイックジョイントに風量調節ネジがついたジョイントが登場!! より繊細なエアコントロールが可能となりました。 従来のクイックジョイントと同様にワンタッチでエアブラシを交換可能。 従来のクイックジョイントとも互換性がありますので、既存モデルをご使用中でもプラグを共有できます。クイックプラグ1つ付属。
用途クイックジョイント付属品クイックプラグ
ウォーターブース 【Niagara】 ホワイト エアテックスウォーターブース 【Niagara】 ホワイトエアテックス
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。 ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
ウォーターブース 【Niagara】 エアテックスウォーターブース 【Niagara】エアテックス
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
エアブラシ B4T-Galaxy エアテックスエアブラシ B4T-Galaxyエアテックス
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。 単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。 パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。 トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。 真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功 初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途模型塗装、アート。仕様トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可セット内容絵具カップ(7cc、15cc)フタあり材質一部アルミ製コスモカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.3塗料供給方式重力式ホース接続口S(1/8ネジ、1分ネジ)
エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング) エアテックスエア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング)エアテックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。 バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。 USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。
用途エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサーサイズ(ホース接続部)S容量(バッテリー)7.4V、500mA消費電力(W)7.2本体質量(g)238最高圧力(MPa)約0.1使用時間(分)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×45充電時間(分)90空気吐出量(L/min)4音量(dB)(動作)45
エア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ) エアテックスエア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ)エアテックス
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。 難しい調整要らずで簡単に使えます。 着脱式エアブラシスタンド付き。
用途エアブラシアート用ノズル口径(Φmm)0.3容量(mL)(絵具カップ)5付属品ノズルレンチ
コンプレッサー Air-K エアテックスコンプレッサー Air-Kエアテックス
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
エアブラシスタンド エアテックスエアブラシスタンドエアテックス(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
4日以内出荷
どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
材質MBS質量(g)37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
コンプレッサー エアテックスコンプレッサーエアテックス(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
001R2は、こんな方におすすめ エアーの強弱(圧力)を調整したい方 本格的にエアブラシで模型塗装をしたい方 ボディアートをされる方にもおすすめ
付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sネジ)、ドレンカップ専用レンチ接続部のサイズS消費電力(W)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×145×225(取っ手含まない)定格時間(分)30圧縮方法ピストン式
エアブラシ XP725プレミアム エアテックスエアブラシ XP725プレミアムエアテックス
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!
取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
ケトル交換フィルター エアテックスケトル交換フィルターエアテックス
359税込395
1組(2枚)
3日以内出荷
エアブラシクリーナーボトル ケトル用交換フィルターです。 フィルターが汚れてきたら、新しいものと交換してください。
適合エアブラシクリーナーボトル ケトル(KT)
ソフトクリーニングブラシ エアテックスソフトクリーニングブラシエアテックス(8件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5本)
当日出荷
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
ストロングクリーナー エアテックスストロングクリーナーエアテックス(3件のレビュー)
699税込769
1本(60mL)ほか
当日出荷
アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
ノズルレスキュー エアテックスノズルレスキューエアテックス
899税込989
1個
5日以内出荷
ノズルが折れた場合に、エアブラシに残ったねじ部を取り除く工具です。 エアテックス社製エアブラシにたいおうした サポートグッズですが、ノズルのサイズが合えば、他社製品のエアブラシにも使用出来ます。
用途ノズル破片の取り出し適合機種「XPシリーズ/MJ7シリーズ」※XP7は除く
グリス エアテックスグリスエアテックス
389税込428
1個(10g)
当日出荷
押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
マスキングフィルム エアテックスマスキングフィルムエアテックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3枚)ほか
当日出荷
ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。 伸縮性があるので曲面にも対応できます。
グリーン
スパイラルホース エアテックススパイラルホースエアテックス
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6取付ねじS1/8
レギュラーエアホース エアテックスレギュラーエアホースエアテックス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質がビニール製のレギュラーエアホースです。
ブレイドエアホース エアテックスブレイドエアホースエアテックス(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
ホース径(Φmm)6
3連ホースジョイントSネジ エアテックス3連ホースジョイントSネジエアテックス
5,698税込6,268
1個
当日出荷
1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
付属品S-Lチェンジネジ付
エアコントロールアシスト エアテックスエアコントロールアシストエアテックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!! エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
中間接続ジョイント エアテックス中間接続ジョイントエアテックス(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
チェンジネジ(S-L) エアテックスチェンジネジ(S-L)エアテックス(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
チェンジネジ(L-S) エアテックスチェンジネジ(L-S)エアテックス(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
クイックプラグ エアテックスクイックプラグエアテックス
689税込758
1個
5日以内出荷
クイックジョイントと対になるアイテムです。 クイックプラグ+クイックジョイントでパーツ同士を脱着可能にします。
クイックジョイント プラグ3個付き エアテックスクイックジョイント プラグ3個付きエアテックス(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クイックプラグと対になるアイテムです。 接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。 クイックプラグが3個付属しています。 エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら