全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。
初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ
取付ねじS1/8
フタあり
操作方式ダブルアクション
アジャスターあり
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ノズルの内部につまった絵具を取り出すことができ、塗料の通り道を掃除できます。
適合エボリューション、コラーニ、インフィニティ、グラフォ用
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。
ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。
エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。
両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。
色黒
ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。
パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。
バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。
仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)
付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)
ねじSサイズ
消費電力(W)20
本体質量(g)約514
定格電圧 DC V12
機能ダブルアクション
カップ容量(mL)7
ノズル口径(Φmm)0.3
電源(AC V)100~240(50-60Hz)
定格時間(分)30
運転音(dB)50以下
ホース取付口差し込み式
空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。
取付ねじS1/8
操作方式ダブルアクション
エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。
今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品ノズルレンチ
材質アルミ製
吹付パターン丸吹き
取付ねじS1/8
フタあり(はめ込みタイプ)
操作方式ダブルアクション
アジャスター(ニードルアジャスター)あり
カップ形状重力式
ノズルが折れた場合に、エアブラシに残ったねじ部を取り除く工具です。
エアテックス社製エアブラシにたいおうした サポートグッズですが、ノズルのサイズが合えば、他社製品のエアブラシにも使用出来ます。
用途ノズル破片の取り出し
適合機種「XPシリーズ/MJ7シリーズ」※XP7は除く
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
付属品穴なしニードルキャップ
材質真鍮
吹付パターン丸吹き
取付ねじS1/8
操作方式トリガーアクション
アジャスター(ニードルアジャスター)あり
カップ形状重力式
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ!
ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。
5ccカップを取り外した形はネイルアート用に最適です。
操作が「押す」のみで簡単です。塗料も均一に吹付けが可能です。
シングルアクションは、ダブルアクションに比べて構造が簡単にできておりますので、洗浄も楽チンです。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)5
付属品ノズルレンチ
取付ねじS1/8
フタあり
操作方式シングルアクション
アジャスターあり
1本
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ!
ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。
トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.35
カップ容量(mL)7、15
付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ
取付ねじS1/8ネジ
フタあり
操作方式トリガーアクション
アジャスターあり
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)7、15
付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ
取付ねじS1/8ネジ
フタあり
操作方式トリガーアクション
アジャスターあり
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7、15
付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ
種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL)
吹付パターン丸吹き
取付ねじS1/8ネジ、1分ネジ
フタあり(はめ込みタイプ)
操作方式ダブルアクション
アジャスター(ニードルアジャスター)あり
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。
単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。
パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。
トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。
真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功
初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途模型塗装、アート。
仕様トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可
セット内容絵具カップ(7cc、15cc)フタあり
材質一部アルミ製
色コスモ
カップ容量(mL)7、15
ノズル口径(Φmm)0.3
塗料供給方式重力式
ホース接続口S(1/8ネジ、1分ネジ)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
エアジェルのためのエアブラシ。
繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。
筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。
この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。
エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)0.5
付属品ノズルレンチ
取付ねじS1/8
フタあり
操作方式ダブルアクション
アジャスターなし
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途プラモデル、エアメイク
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)0.2
吹付パターン丸吹き
取付ねじS1/8
フタあり(はめ込みタイプ)
操作方式ダブルアクション
カップ形状重力式、取り外し可能
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!
取付ねじS1/8
カップ容量(mL)7
ノズル口径(Φmm)0.3
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スタンダードなダブルアクションエアブラシ。最新ノズルフリータイプでノズルの着脱が簡単!
用途模型塗装・多用途向け
仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可
その他【カップ】2・7cc(2フタ無し)
形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式
接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)
口径(mm)0.3
アクションダブルアクション
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。
難しい調整要らずで簡単に使えます。
着脱式エアブラシスタンド付き。
用途エアブラシアート用
ノズル口径(Φmm)0.3
容量(mL)(絵具カップ)5
付属品ノズルレンチ
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
セット内容ニードルキャップ、ノズルキャップ
適合機種インフィニティ、エボリューションALPLUS、エボリューション系グラフォ
口径サイズ変更セット。
用途エアブラシ ハンザ 281B・381B用
Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!。パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!。ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!
用途模型塗装・多用途向け
仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可
その他カップフタ付
形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式
口径(Φmm)0.28
接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)
カップ容量(mL)2
アクションダブルアクション
1丁
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
セット内容ニードルキャップ、ノズルキャップ
用途エアブラシ HANZA 281 BLACK / HANZA 381 BLACK 専用
セット内容ニードルキャップ、ノズルキャップ
適合本体エアブラシ HANZA 281 BLACK / HANZA 381 BLACK
色黒
Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル。押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!。絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)。水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)。ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!
用途模型塗装・多用途向け
仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可
その他カップフタ無
形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式
口径(Φmm)0.45
接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)
カップ容量(mL)5
アクションダブルアクション
1丁
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ。風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!
用途模型塗装・多用途向け
仕様口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可
その他【カップ】9cc
形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式
接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)
口径(mm)0.25
アクションダブルアクション
1本
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ