クイックプラグと対になるアイテムです。
接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。
クイックプラグが3個付属しています。
エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。
オスネジのサイズを変換するネジです。
用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
定番のクイックジョイントに風量調節ネジがついたジョイントが登場!! より繊細なエアコントロールが可能となりました。
従来のクイックジョイントと同様にワンタッチでエアブラシを交換可能。
従来のクイックジョイントとも互換性がありますので、既存モデルをご使用中でもプラグを共有できます。クイックプラグ1つ付属。
用途クイックジョイント
付属品クイックプラグ
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。
送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。
3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
付属品S-Lチェンジネジ付
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。
オスネジのサイズを変換するネジです。
用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
クイックジョイントと対になるアイテムです。
クイックプラグ+クイックジョイントでパーツ同士を脱着可能にします。
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!!
エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。
ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。
伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト
寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(kg)3.5
モーターDC12V、1.6A
電源コード(m)2
運転音(dB)60
風量(m3/h)240
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。
ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース
セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ
長さ(mm)1625(ダクト)
寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)
質量(kg)8.7
電源AC100-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)0.9
照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブース
セット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット
質量(kg)3.8
電源AC100-240V (50/60Hz)
モーターDC12V 1.6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330
電源コード(m)2
風量(m3/h)240
音量(dB)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース
セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ
長さ(mm)1625(ダクト)
寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)
質量(kg)8.7
電源AC100-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)0.9
照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
関連キーワード