1個
¥809
税込¥890
当日出荷
エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。
パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。
バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。
仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)
付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)
ねじSサイズ
消費電力(W)20
本体質量(g)約514
定格電圧 DC V12
機能ダブルアクション
カップ容量(mL)7
ノズル口径(Φmm)0.3
電源(AC V)100~240(50-60Hz)
定格時間(分)30
運転音(dB)50以下
ホース取付口差し込み式
空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。
ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。
伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト
寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(kg)3.5
モーターDC12V、1.6A
電源コード(m)2
運転音(dB)60
風量(m3/h)240
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。
ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース
セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ
長さ(mm)1625(ダクト)
寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)
質量(kg)8.7
電源AC100-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)0.9
照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブース
セット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット
質量(kg)3.8
電源AC100-240V (50/60Hz)
モーターDC12V 1.6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330
電源コード(m)2
風量(m3/h)240
音量(dB)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース
セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ
長さ(mm)1625(ダクト)
寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)
質量(kg)8.7
電源AC100-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)0.9
照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
関連キーワード