140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7 付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ 取付ねじS1/8 フタあり 操作方式ダブルアクション アジャスターあり
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
材質MBS 質量(g)37 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
1本
919 税込1,011
4日以内出荷

エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。 仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値) 付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V) ねじSサイズ 消費電力(W)20 本体質量(g)約514 定格電圧 DC V12 機能ダブルアクション カップ容量(mL)7 ノズル口径(Φmm)0.3 電源(AC V)100~240(50-60Hz) 定格時間(分)30 運転音(dB)50以下 ホース取付口差し込み式 空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。
取付ねじS1/8 操作方式ダブルアクション
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品ノズルレンチ 材質アルミ製 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8 フタあり(はめ込みタイプ) 操作方式ダブルアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり カップ形状重力式
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアテックスエアブラシ ハンザ
付属品穴なしニードルキャップ 材質真鍮 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8 操作方式トリガーアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり カップ形状重力式
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.35 カップ容量(mL)7、15 付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 取付ねじS1/8ネジ フタあり 操作方式トリガーアクション アジャスターあり
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

エアテックスエアブラシ XP7
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 5ccカップを取り外した形はネイルアート用に最適です。 操作が「押す」のみで簡単です。塗料も均一に吹付けが可能です。 シングルアクションは、ダブルアクションに比べて構造が簡単にできておりますので、洗浄も楽チンです。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)5 付属品ノズルレンチ 取付ねじS1/8 フタあり 操作方式シングルアクション アジャスターあり
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

ノズルの内部につまった絵具を取り出すことができ、塗料の通り道を掃除できます。
適合エボリューション、コラーニ、インフィニティ、グラフォ用
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7、15 付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL) 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8ネジ、1分ネジ フタあり(はめ込みタイプ) 操作方式ダブルアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.2 カップ容量(mL)7、15 付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 取付ねじS1/8ネジ フタあり 操作方式トリガーアクション アジャスターあり
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

エアテックスエアブラシ Air-G1
エアジェルのためのエアブラシ。 繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。 筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。 この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。 エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。
ノズル口径(Φmm)0.2 カップ容量(mL)0.5 付属品ノズルレンチ 取付ねじS1/8 フタあり 操作方式ダブルアクション アジャスターなし
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。 ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!。ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック 電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相 消費電力(W)125 タンク容量(L)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず) 最高圧力(MPa)約0.55 定格時間(分)30 空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42 使用条件室内用/-15℃~30℃ 音量(dB)53
1セット
55,000 税込60,500
3日以内出荷

エアテックスエアブラシ B4T-Galaxy
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。 単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。 パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。 トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。 真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功 初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途模型塗装、アート。 仕様トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可 セット内容絵具カップ(7cc、15cc)フタあり 材質一部アルミ製 コスモ カップ容量(mL)7、15 ノズル口径(Φmm)0.3 塗料供給方式重力式 ホース接続口S(1/8ネジ、1分ネジ)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト 寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(kg)3.5 モーターDC12V、1.6A 電源コード(m)2 運転音(dB)60 風量(m3/h)240
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。 難しい調整要らずで簡単に使えます。 着脱式エアブラシスタンド付き。
用途エアブラシアート用 ノズル口径(Φmm)0.3 容量(mL)(絵具カップ)5 付属品ノズルレンチ
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷

押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!
取付ねじS1/8 カップ容量(mL)7 ノズル口径(Φmm)0.3
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

用途プラモデル、エアメイク ノズル口径(Φmm)0.2 カップ容量(mL)0.2 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8 フタあり(はめ込みタイプ) 操作方式ダブルアクション カップ形状重力式、取り外し可能
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル。押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!。絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)。水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)。ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!
用途模型塗装・多用途向け 仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可 その他カップフタ無 形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式 口径(Φmm)0.45 接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ) カップ容量(mL)5 アクションダブルアクション
1丁
23,980 税込26,378
5日以内出荷

エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
仕様エアタンクなし 付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ セット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース 質量(kg)5.4 接続部のサイズS 消費電力(W)115 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8] 使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235 定格時間(分)30 運転音(dB)46(エアブラシ接続時) 吐出空気量(L/min)20(50Hz) 空気圧縮方式ピストン式
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
仕様エアタンクなし セット内容コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック 質量(kg)5.4 接続部のサイズS 消費電力(W)125 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5] 使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170(取っ手含まず) 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42 定格時間(分)30 運転音(dB)53 空気圧縮方式ピストン式
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ。風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!
用途模型塗装・多用途向け 仕様口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可 その他【カップ】9cc 形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式 接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ) 口径(mm)0.25 アクションダブルアクション
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!。パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!。ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!
用途模型塗装・多用途向け 仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可 その他カップフタ付 形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式 口径(Φmm)0.28 接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ) カップ容量(mL)2 アクションダブルアクション
1丁
35,980 税込39,578
5日以内出荷

スタンダードなダブルアクションエアブラシ。最新ノズルフリータイプでノズルの着脱が簡単!
用途模型塗装・多用途向け 仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可 その他【カップ】2・7cc(2フタ無し) 形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式 接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ) 口径(mm)0.3 アクションダブルアクション
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
容量(mL)30 適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
1本(30mL)
579 税込637
当日出荷


毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
ホース径(Φmm)6
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
1本(60mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
幅(mm)250
1セット(2本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
1個
689 税込758
当日出荷

ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。 伸縮性があるので曲面にも対応できます。
グリーン
1セット(5枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
1個
699 税込769
当日出荷

クイックプラグと対になるアイテムです。 接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。 クイックプラグが3個付属しています。 エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷