8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。 高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
取付ねじS1/8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
仕様エアタンクなし 付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ セット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース 質量(kg)5.4 接続部のサイズS 消費電力(W)115 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8] 使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235 定格時間(分)30 運転音(dB)46(エアブラシ接続時) 吐出空気量(L/min)20(50Hz) 空気圧縮方式ピストン式
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアブラシクリーナーボトル ケトル用交換フィルターです。 フィルターが汚れてきたら、新しいものと交換してください。
適合エアブラシクリーナーボトル ケトル(KT)
1組(2枚)
359 税込395
3日以内出荷

エアブラシホルダーと組み合わせることができます。
付属品S-Lチェンジネジ(2個)・レギュレーターシート
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。
仕様エアタンクなし 付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ) 質量(kg)5.4 接続部のサイズS 消費電力(W)125 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5] 使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42 定格時間(分)30 運転音(dB)53 空気圧縮方式ピストン式
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)。最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!。2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!。大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
用途コンプレッサー 付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓 使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通) 本体質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380 最高圧力(MPa)約0.8 定格時間(分)30 空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2) 空気吐出量(L/min)約45~52 再起動圧力(MPa)約0.5 オイル量(mL)約200 圧縮方法オイル ピストン式 作動音(dB)約39 接続サイズ【ホース】S
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

エアテックスレッドサイクロンL2
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブース セット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット 質量(kg)3.8 電源AC100-240V (50/60Hz) モーターDC12V 1.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330 電源コード(m)2 風量(m3/h)240 音量(dB)60
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷