帯鉄用の引締機です。耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。
用途角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。
方式【引張】片締め
適合バンド帯鉄
帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
方式【引張】両締め
適合バンド帯鉄
帯鉄用の引締機です。強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。
用途鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。
トラスコ品番646-7248
全長(mm)300
方式【引張】巻取式
バンド厚さ(mm)0.6~1.2
適合バンド幅(mm)19~32
適合バンド帯鉄
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)450
バンド厚さ(mm)0.3~0.6
適合バンド帯鉄
シール厚(mm)0.4~0.5
関連キーワード