カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 南電機
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る

ねじ穴付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥3,500税込¥3,8501箱(20個)5日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます質量(g)70寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3-16適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
高ナット付Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)6日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます材質ステンレス製(SUS304)適合吊りボルトW3/8
高ナット付Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)5日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)適合吊りボルトW3/8
高ナット付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥449~税込¥494~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます材質/処理電気亜鉛めっき処理適合吊りボルトW3/8
UCクリップ 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥249~税込¥274~1個ほか5日以内出荷Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です仕上電気亜鉛めっき仕上げ
リップ溝型鋼用 建屋吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥2,698税込¥2,9681箱(10個)7日以内出荷リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ質量(kg)0.06適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
Cラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥13,980税込¥15,3781箱(20個)5日以内出荷UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)0.085適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
Cラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,998税込¥6,5981箱(20個)5日以内出荷UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)質量(kg)0.09適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
サドルベース(電気メッキ仕上げ)
南電機(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)ほか5日以内出荷BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。用途壁面配管用材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂寸法W(mm)25仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
亜鉛メッキ補修スプレー
南電機¥2,998税込¥3,2981缶21日以内出荷溶融亜鉛めっき加工品の溶接跡・切断面・穴あけ加工・キズ等の錆止め補修。亜鉛粉末とアルミ粉を高分子エポキシ樹脂に混合塗膜の密着性・防錆力に勝れる。容量(mL)420単重(g)386危険物の類別非危険物
天井吊り金具・デッキハンガー
南電機¥4,898税込¥5,3881袋(20個)翌々日出荷バネ性の金具です。デッキ寸法の誤差にも対応できます。吊りボルト(W3/8)の増締めにより、強く固定でき、緩めて取付位置の移動も簡単にできます。適合吊りボルトW3/8
天井吊り金具・SEハンガー
南電機¥2,798税込¥3,0781袋(10個)翌々日出荷デッキハンガーに穴開け不要でボルト吊りする金具です。吊りボルトの位置はカギ溝内を自由に移動できます。吊りボルトの増設、撤去も簡単にできます。
吊り金具 ステンレス
南電機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)翌々日出荷はクボミ先をボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM6x25の締め付けトルクは40kg・cmで使用してください。材質ステンレス製(SUS)適合フランジ厚(mm)3~15適合吊りボルトW3/8
一般形鋼用建屋吊り金具ステン
南電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。材質ステンレス製(SUS)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20適合吊りボルトW3/8
一般形鋼用建屋吊り金具
南電機¥3,500~税込¥3,850~1袋(10個)翌々日出荷六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20
一般形鋼用建屋吊り金具
南電機¥4,798税込¥5,2781袋(10個)翌々日出荷クボミ先ボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM10x55の締め付けトルクは80kgf-cmで使用してください。振動する設置場所には使用できません。吊りボルトは垂直に吊り下げてください。落下の恐れがあります。表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~30適合吊りボルトW3/8・W1/2
一般形鋼用建屋吊り金具
南電機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)翌々日出荷クボミ先ボルトにより形鋼に強く固定します。六角ボルトM8x45の締め付けトルクは60kgf-cmで使用してください。表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)15~40適合吊りボルトW3/8
一般形鋼用建屋吊り金具
南電機¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷クボミ先をボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM6x25の締め付けトルクは40kg・cmで使用してください。表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~15適合吊りボルトW3/8
一般形鋼用建屋吊り金具
南電機¥2,498税込¥2,7481袋(10個)翌々日出荷はクボミ先をボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM6x25の締め付けトルクは40kg・cmで使用してください。表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~15適合吊りボルトW3/8