カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 南電機
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,950)
- MAZDA(マツダ)(216,498)
- Panasonic(パナソニック)(28,764)
- RS PRO(34,746)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,628)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,924)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,544)
- トヨタ(140,032)
- ニッサン(87,651)
- ホンダ(562,053)
- ミツビシ(137,994)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 南電機
- 8ページ目
8ページ目: 南電機のすべての商品

六角ボルト用
南電機¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷角度自在のボールギアを搭載!!ボールギアの採用で様々な角度で作業ができ、効率化や手首の負担が軽減できます。ヘッドカバーにより外部に出ない構造のため、ギアの破損が少なく、締付の動きがより滑らかに行える3Dラチェットです。スラッジ等の付着も軽減され、グリス注入もしやすくなりました。ソケットの脱着は、本体差込角反対側のクイックリリースボタンにより簡単に行えます。付属品ソケット(短5・長5)10個付差込角(inch)3/8
トンボハンガー中空壁用ステン
南電機¥7,898税込¥8,6881袋(10個)4日以内出荷ボードやALC核の中空壁に盤などを支持する金具です。引張強度は、ボードやALC核の材質により異なりますので、取付条件を確認してください。材質ステンレス製(SUS)下穴径(Φmm)18許容荷重75(kgf)
DHナット ユニクロメッキ
南電機¥999税込¥1,0991袋(10個)4日以内出荷パイプハンガー/ダクトハンガーの両端開口断面より挿入して使用します。適合ダクトハンガー:D15・D20・D30・D45ΦDW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
DHナット SUS
南電機¥3,298税込¥3,6281袋(10個)4日以内出荷パイプハンガー/ダクトハンガーの両端開口断面より挿入して使用します。適合ダクトハンガー:SU-D15・SU-D20・SU-D30・SU-D45材質ステンレス製(SUS)ΦDW1/2
DHナット
南電機¥1,198税込¥1,3181袋(10個)4日以内出荷パイプハンガー/ダクトハンガーの両端開口断面より挿入して使用します。適合ダクトハンガー:D15・D20・D30・D45ΦDW1/2表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
DSプレート 溶融亜鉛4分用
南電機¥1,598税込¥1,7581袋(10個)4日以内出荷適合ハンガー:Z-D30・Z-D30H・Z-D45・Z-D45H表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)適合吊りボルトW1/2・M12
DSプレート 溶融亜鉛
南電機¥1,598税込¥1,7581袋(10個)4日以内出荷適合ハンガー:Z-D30・Z-D30H・Z-D45・Z-D45H表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)適合吊りボルトW3/8・M10
DSプレート ユニクロ4分用
南電機¥1,098税込¥1,2081袋(10個)4日以内出荷適合ハンガー:D30・D30H・D45・D45H表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合吊りボルトW1/2・M12
カチットホルダー D 50個入
南電機¥2,998税込¥3,2981袋(50個)5日以内出荷共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。用途ダクトハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)使用温度範囲(℃)-15~80難燃性UL-94HB以上
カチットホルダー P 50個入
南電機¥2,998税込¥3,2981袋(50個)5日以内出荷共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。用途パイプハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)使用温度範囲(℃)-15~80難燃性UL-94HB以上
3Dラチェット ソケット付
南電機¥5,598税込¥6,1581組5日以内出荷球状ギアがヘッドカバーにより、外部に出ない構造のためギアの破損が少なく、締付の動きがより滑らかに行える3Dラチェットです。 また、スラッジなどの付着も軽減され、グリス注入もしやすくなりました。 ソケットの脱着は、本体差込角反対側のクイックリリースボタンによりスムーズに行えます。セット内容3Dラチェット 1本、ソケット(短・長)10個付 10/13/17/19/21mm差込角(inch)3/8
吊りボルト用振れ止め金具 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥8,998~税込¥9,898~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質溶融亜鉛メッキ
吊りボルト用振れ止め金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥4,398~税込¥4,838~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質ユニクロメッキ
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-70 (プールBOX設置用)
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(1個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプールBOXを固定します。
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(1個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
マルチ門型ブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,498~税込¥6,048~1本22日以内出荷材質溶融亜鉛メッキ寸法t(mm)4.5寸法W(mm)50
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら