カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 南電機
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,894)
- MAZDA(マツダ)(216,510)
- Panasonic(パナソニック)(28,783)
- RS PRO(34,762)
- SMC(201,282)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,642)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,976)
- スズキ(71,149)
- スバル(50,547)
- トヨタ(140,029)
- ニッサン(87,656)
- ホンダ(562,168)
- ミツビシ(137,997)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

マルチハンガーGタイプ ステンレス製(SUS304)
南電機¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から9日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から9日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。材質溶融亜鉛メッキ
マルチハンガーUタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥6,998税込¥7,6981本9日以内出荷マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)44.4質量(kg)3.3全長(m)2.4板厚(mm)3.2適合ボルトM8、M10、W3/8
マルチハンガーUタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
南電機¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ幅(mm)44.4質量(kg)3.26全長(m)2.4板厚(mm)3.2適合ボルトM8、M10、W3/8
マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304)
南電機¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質SUS304全長(m)2.4
マルチハンガーLタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
南電機¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
吊りボルト中間支持金具
南電機¥3,798~税込¥4,178~1箱(20個)5日以内出荷座面部と背面部にM6タップ穴を設けた一般形鋼用、支持金具です寸法C(mm)51材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
ケーブルハンガー
南電機¥1,698税込¥1,8681箱(10個)5日以内出荷吊りボルトへ組立後、ケーブルハンガーの上下移動も簡単に行える ダイクロダイズド防錆処理、ビニールコーティング被膜仕上げ質量(g)36適合吊りボルトW3/8
支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ
南電機¥1,698~税込¥1,868~1箱(20個)5日以内出荷から6日以内出荷支持バーに埋め込み型照明器具を吊り下げ固定する金具です材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ (Uh)
ねじ穴付Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥12,980税込¥14,2781箱(20個)22日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます材質ステンレス製(SUS304)寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3-16適合吊りボルトW3/8
ねじ穴付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥3,500税込¥3,8501箱(20個)5日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます質量(g)70寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3-16適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
高ナット付Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)6日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます材質ステンレス製(SUS304)適合吊りボルトW3/8
高ナット付Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)5日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)適合吊りボルトW3/8
高ナット付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥449~税込¥494~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥399~税込¥439~1個ほか5日以内出荷Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
UCクリップ 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥249~税込¥274~1個ほか5日以内出荷Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です仕上電気亜鉛めっき仕上げ
リップ溝型鋼用 建屋吊り金具 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
南電機¥3,998税込¥4,3981箱(10個)5日以内出荷リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)0.075適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
Cラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥13,980税込¥15,3781箱(20個)5日以内出荷UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)0.085適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
Cラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,998税込¥6,5981箱(20個)5日以内出荷UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)質量(kg)0.09適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
南電機¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質/処理三価電気亜鉛めっき
サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース
南電機¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか5日以内出荷溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
サドルベース(ステンレス)
南電機¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
サドルベース(電気メッキ仕上げ)
南電機(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)ほか5日以内出荷BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。用途壁面配管用材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂寸法W(mm)25仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら