41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂 ホワイト
1袋(20個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ 幅(mm)44.4 質量(kg)3.26 全長(m)2.4 板厚(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1袋(20個)ほか
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
材質溶融亜鉛メッキ
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプールBOXを固定します。
1箱(1個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
1箱(1個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。
用途パイプハンガー用 材質PA/PP(ポリマーアロイ) 難燃性UL-94HB以上 使用温度範囲(℃)-15~80
1袋(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。
用途ダクトハンガー用 材質PA/PP(ポリマーアロイ) 難燃性UL-94HB以上 使用温度範囲(℃)-15~80
1袋(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質SUS304
1箱(20個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質溶融亜鉛メッキ
1箱(20個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質ユニクロメッキ
1箱(20個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
全長(m)2.4 材質SUS304
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質溶融亜鉛メッキ 幅(mm)44.4 質量(kg)3.3 全長(m)2.4 板厚(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷