パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
用途屋内用。
適合パイプハンガー/P25、P40、P40H
材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
本品はW3/8寸切りボルト専用です。
フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。
ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)
本体が90度曲がりますので早回しができます。
軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。
ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに
使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。
クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
寸法A(mm)33
寸法B(mm)47
適合吊りボルトW3/8
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14
表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき
穴数(クリップ)2
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!。ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)。本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
仕様ラチェット機能付
質量(g)165
全長(cm)14.5
関連資料(1.1MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
色ホワイト
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。
各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
寸法W(mm)25
仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合軽天チャンネル:F38
質量(g)37
適合吊りボルトW3/8
材質/処理電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ジョイント金具は野縁材・Mバー(MS-25/MW-50)を連結接続する金具です
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合軽天チャンネル:F38-□
質量(g)64
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
適合F38
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
材質/処理三価電気亜鉛めっき
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
軽天チャンネルをボルトで吊り下げる金具
適合軽天チャンネル:F38
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具F38/F38
材質電気亜鉛めっき処理
リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)0.085
表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽天チャンネルを接続する金具
適合軽天チャンネル:F38
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
材質/処理溶融亜鉛めっき
吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
材質ステンレス製(SUS304)
リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)0.075
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
関連キーワード
1
2
3
次へ