上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)43
厚さ(mm)16
高さ(mm)48
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)30/2
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。
アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)36
仕様コマ:36ΦV型
長さ(mm)86
厚さ(mm)14
高さ(mm)37
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
材質コマ:ポリアセタール樹脂
品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35
幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4
車軸#626zzベアリング
耐荷重(kg)40/2個
仕様採用時期:2001年~現行モデル
取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
色ブラウン
関連キーワード