2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途雨戸 車輪径(Φmm)25 適合切込穴型、平行型(下框) 材質ポリアセタール 形状Φ25丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 有効寸法(mm)切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×30×17
1個
959 税込1,055
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm)13 適合平行型(下框) 形状Φ13丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)