「凍結浸透」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通常のオイルでは浸透不可能な密着したすき間に。また、さびついたり固着して動かなくなったボルト、摺動部にすばやく浸透活性し動きをよくします。
キシミ音を取り動きを滑らかにします。
金属表面のさび発生を防止し、初期のさびを除去します。
用途浸透・潤滑・ねじの緩め・防錆・防湿。
色無色
容量(mL)420
主成分石油系溶剤
質量(g)370
トラスコ品番287-5021
使用温度範囲-5~50℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
3日以内出荷
浸透、潤滑ネジのゆるめ、防錆、防湿等一本で大活躍します。ちょっとスプレーするだけですばらしい効果を発揮。特殊浸透オイルの働きが細部に迄有効に作用します。長いノズルで作業性も良です。
用途サビ防止・除去に:金属表面のサビ発生を防止し、初期のサビを除去します。通常のオイルでは到達不可能な密着したすきまにも素早く浸透しますので、サビついて動かなくなったボルトや躍動部の、キシミ音を取り動き、滑らかにします。
トラスコ品番399-0877
タイプ潤滑
使用温度範囲(℃)-5~50
液色無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.252L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード