3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性(普通) 速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。 特性速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ トラスコ品番361-0250 透明 タイプ速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 適合機器機械部品 主成分イソヘキサン・シクロヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.84L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)546
1本(840mL)
409 税込450
当日出荷

速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。 特性速乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ トラスコ品番372-9699 透明 タイプ速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分イソヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.546L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)546
1本(840mL)
379 税込417
当日出荷

速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。 透明 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤) 仕様逆さ噴射可 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)