シゲマツ
帽子総合メーカー株式会社シゲマツはクオリティ(品質)・デザイン(独創性)・スピード(生産性)をテーマとし、本社を中心とし中国工場、ベトナム工場とのネットワークにより、常に次代を見据えるプロフェッショナル集団を目指しています。お取引様、マーケット、時代に、そして何よりも帽子を愛する人々のために、シゲマツはこれからもより良い商品をお届けする事をお約束します。
会社情報
会社名 | 株式会社シゲマツ |
---|---|
設立 | 1973/01/01 |
所在地 | 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-7 |
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TWシリーズに安価なケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を取り付ける時に使用します。
用途溶接作業(R2N、R2使用時の指定防護係数10)一般粉じん作業(R1フィルタ)
トラスコ品番383-0184
適合機種TW02
セット内容ホルダー#02907(R)×1個、ホルダー#50802(L)×1個、 キャップ#50515×2個
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。
取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。
しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
適合ろ過材:T2、X1
材質シリコンゴム
色瑠璃紺雲母(るりこんきら)
質量(g)102
タイプ半面タイプ
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。
付属品チューブ
トラスコ品番402-3658
適合機種T2、X2フィルタを使用するマスク
品名FTフィルタ#1(プローブ付)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
接顔部のゴムかぶれを防ぎます。
トラスコ品番816-7420
材質木綿、天然ゴム
タイプ二重
品名2R
1袋(10枚)
¥869
税込¥956
当日出荷
使用中に臭気を感じたときは、新しい吸収缶と交換してください。およそ500時間または6か月を目安に交換してください。(吸収缶の寿命は、コンプレッサーの設置場所の環境・通過空気量により異なります。)
トラスコ品番346-4175
適合機種PD-4、PD-4F
品名定置式ろ過筒 脱臭用吸収缶 04980
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
マスク本体TW02、ホルダ・キャップセット#50880、ろ過材R1F(2個)のセット品です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など
材質接顔体:エラストマー
3層構造の生地は、主に無機化学薬品に対して、優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途化学物質取扱い作業。
材質ポリプロピレン(PP)
色イエロー
トラスコ品番422-8137
適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF
品名#50001/5個
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
多様な化学物質に対して、優れた防護性能を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途化学物質取扱い作業。毒劇物対策用。
材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルム
色グリーン
N95マスクや使い捨て式防じんマスクとの併用が出来ます。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途浮遊粉じん、液体飛沫防止、その他一般作業
トラスコ品番336-8563
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル
幅(mm)約175
高さ(mm)約80
タイプ顔あたりソフト
レンズ色クリア
フレーム色クリア
テンプル色ヘッドバンド式
色(バンド)ブラック
レンズ厚さ(mm)約1.6
紫外線カット〇
特性防曇加工、防傷加工
1箱(10個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
耐圧ゴムホース延長用接手。エアラインマスク用耐圧ゴムホースの延長用に使用。
用途耐圧ゴムホース(20m)を複数本つなげ延長する際に使用。
トラスコ品番346-4168
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
用途低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)
トラスコ品番471-0056
セット内容マスク本体(GM76-S)1個、粉じん機能付き有機ガス用吸収缶(CA-104S/OV)1個
材質接顔体:シリコーンゴム
縦(mm)117
横(mm)97
適合吸収缶CA-104Nシリーズ、CA-107L/OV
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
サイドまであるアイピースで広視野です。ヘッドバンドは装着感の良いゴム織紐です。
用途粉じんや飛散物、薬液飛沫が発生する作業に
トラスコ品番314-8079
材質アイピース:ポリカーボネート、フレーム :ポリ塩化ビニル、バンド:ゴム織紐
タイプ顔あたりソフト
レンズ色クリア
フレーム色クリア
色(バンド)ブルー/ホワイト
レンズ厚さ(mm)約2.2
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
通気孔○
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。ツイスト+ロックタイプのフィルタでより安全です。TW用フィルタです。(区分:RL3)(TW099用)
用途粉じんが発生する作業に。
適合機種TW099
粒子捕集効率(%)99.9以上
仕様国家検定区分:RL3
冷水循環式:背面の氷袋から、冷水を特殊スーツ内に循環させ、冷却します。背負具は難燃性の生地で、高炉周辺等でも使用できます。冷却ベストは洗濯できるため、清潔です。フルハーネス型墜落制止用器具と併用できます。背負い具と冷却ベストを装着したまま氷や水の追加が可能です。装置一式を背負うことで、自由に活動が可能です。背負い具と冷却ベストを装着したまま、ドレンチューブのコックを開けるだけで排水できます。
用途熱中症予防に。製鉄工場等での暑熱作業に。
トラスコ品番334-9348
セット内容背負い具(氷袋内蔵)、冷却ベスト(チューブ内蔵)、ポンプユニット、バッテリー(BA-L2H-TC)、充電器(CH-L2HAA)、ボトル(注水用)(容量:500ml)、洗濯用ネット
材質【冷却ベスト】綿【背負い具】ポリエステル
色【背負い具】オレンジ【冷却ベスト】黒
タイプ冷水循環式冷却服
電源専用リチウムイオン電池7.4V
着丈(cm)40
胴回り(cm)120
1セット
¥479,800
税込¥527,780
50日以内出荷
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)
トラスコ品番147-0237
セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード
性能区分:PL3
材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズL
タイプ全面形面体
種類全面形面体
粒子捕集効率(%)99.97
型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)
対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)
適合フィルターV3/OV、V3、V3A
1個
¥96,980
税込¥106,678
99日以内出荷
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途石油化学製品。工業用タンク内清掃。毒劇物対策用。
トラスコ品番449-3656
材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルム
色オレンジ
サイズXL
胸囲(cm)108~116
適応身長(cm)182~188
適応胸囲(cm)108~116
1着
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
用途有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下
トラスコ品番146-9392
材質接顔部:Si(シリコーンゴム)
サイズM
縦(mm)124
横(mm)110
適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV、CA-27L3/OV
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)
仕様(面体の種類)全面形面体
1式
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 ファンユニットです。
用途溶接作業、グラインダー作業など。
トラスコ品番208-3326
性能区分:大風量形
タイプ大風量形
粒子捕集効率(%)99
充電時間(時間)3
型式検定合格番号第TP107号
対象粉じん:一般粉じん、金属ヒューム
適合フィルターW2A
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。
トラスコ品番274-1196
適合機種BA-L4UMK
充電時間(時間)3
適合フィルターW2A(2個使用)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。
トラスコ品番274-1200
適合機種FU-AERGO-1
充電時間(時間)約3
適合フィルターW2A(2個使用)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1個(10枚)
¥599
税込¥659
翌日出荷
小さめサイズで女性向です。
紫外線をカットし弱めます。
用途解体、塗装、研磨作業に
レンズ色クリア
適合EN166クラス1適合品
トラスコ品番175-3898
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
質量(g)27
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
作業用救命衣(小型船舶用救命胴衣兼用)です。丈が短く動きやすいです。保護カバーのみ洗濯可能です。
材質保護カバー:ナイロン、ベルト:ポリプロピレン(PP)、気室:ナイロン片面ポリウレタン引布
質量(g)600
2018年トラスコ掲載ページ9 1099