6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。ツイスト+ロックタイプのフィルタでより安全です。TW用フィルタです。(区分:RL3)(TW099用)
用途粉じんが発生する作業に。 適合機種TW099 粒子捕集効率(%)99.9以上 仕様国家検定区分:RL3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。 適合ろ過材:T2、X1 材質シリコンゴム 瑠璃紺雲母(るりこんきら) 質量(g)102 タイプ半面タイプ 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
用途有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下 トラスコ品番146-9392 材質接顔部:Si(シリコーンゴム) サイズM 縦(mm)124 横(mm)110 適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV、CA-27L3/OV
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
用途低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用) トラスコ品番471-0056 セット内容マスク本体(GM76-S)1個、粉じん機能付き有機ガス用吸収缶(CA-104S/OV)1個 材質接顔体:シリコーンゴム 縦(mm)117 横(mm)97 適合吸収缶CA-104Nシリーズ、CA-107L/OV
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2) 仕様(面体の種類)全面形面体
1式
159,800 税込175,780
3日以内出荷

使用中に臭気を感じたときは、新しい吸収缶と交換してください。およそ500時間または6か月を目安に交換してください。(吸収缶の寿命は、コンプレッサーの設置場所の環境・通過空気量により異なります。)
トラスコ品番346-4175 適合機種PD-4、PD-4F 品名定置式ろ過筒 脱臭用吸収缶 04980
1個
9,498 税込10,448
当日出荷