2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2) 仕様(面体の種類)全面形面体
1式
159,800 税込175,780
3日以内出荷

面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2) トラスコ品番147-0237 セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード 性能区分:PL3 材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー) サイズL タイプ全面形面体 種類全面形面体 粒子捕集効率(%)99.97 型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185) 対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2) 適合フィルターV3/OV、V3、V3A
1個
96,980 税込106,678
99日以内出荷

関連カテゴリ