用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。
取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。
しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
適合ろ過材:T2、X1
材質シリコンゴム
色瑠璃紺雲母(るりこんきら)
質量(g)102
タイプ半面タイプ
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
TWシリーズに安価なケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を取り付ける時に使用します。
用途溶接作業(R2N、R2使用時の指定防護係数10)一般粉じん作業(R1フィルタ)
トラスコ品番383-0184
適合機種TW02
セット内容ホルダー#02907(R)×1個、ホルダー#50802(L)×1個、 キャップ#50515×2個
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。ツイスト+ロックタイプのフィルタでより安全です。TW用フィルタです。(区分:RL3)(TW099用)
用途粉じんが発生する作業に。
適合機種TW099
粒子捕集効率(%)99.9以上
仕様国家検定区分:RL3
1個(10枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)
トラスコ品番147-0237
セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード
性能区分:PL3
材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズL
タイプ全面形面体
種類全面形面体
粒子捕集効率(%)99.97
型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)
対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)
適合フィルターV3/OV、V3、V3A
1個
¥96,980
税込¥106,678
99日以内出荷
関連キーワード