デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。
使用フィルム135フィルム(付属しておりません)
レンズサイズ(mm)31(1枚構成)
絞りF10(固定絞り)
撮影距離(m)1~∞
シャッター速度(秒)1/120
使用電池単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません)
材質(本体)ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×35×63
本体質量(g)約100(フィルム、電池含まず)
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ
保証期間ご購入日から3ヶ月
仕様ファインダー視野率:0.7
一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
色カラー
サイズ(mm)135
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル!
4倍光学ズーム
16万画素CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
27 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
単三形アルカリ電池 (2本)
付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード
電源単3型アルカリ電池2本
本体質量(g)約117
有効画素数1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)
総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]
ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)
撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成7群7枚
撮像素子1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値F3.0(W)-F6.6(T)
記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)約176
電源充電式リチウムイオン電池
有効画素数約1635万画素
機能電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ2.7型
ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍
対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能IP6X
撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4
入出力端子USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)約106
有効画素数1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数1676万画素
ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成8群8枚
撮像素子1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
関連キーワード