ショックレスプラスチックハンマーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。
全長(mm)330質量(g)460ヘッド長(mm)110
ショックレスプラスチックハンマーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。
ゴムハンマーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
フラットな打撃面のゴムハンマー。
質量(g)317材質(頭)ゴムヘッド径(Φmm)55ヘッド長(mm)L2:90全長L1(mm)320
ゴムハンマーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
フラットな打撃面のゴムハンマー。メイン画像は10940-55品番です。
スリーブSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
KABELEX用のスリーブ。
用途1501用全長(mm)30質量(g)1内径(Φmm)2.9外径(Φmm)3.3適合サイズ(Φmm)1.5
スクレーパーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
握りやすいグリップのスクレーパー。
用途シーラントや接着剤の除去に全長(mm)265質量(g)160
ドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
ドーリーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
鈑金作業用のドーリー。
スリーブSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
KABELEX用のスリーブ。
用途1504用全長(mm)30質量(g)1内径(Φmm)4外径(Φmm)4.4適合サイズ(Φmm)2.5
ツールボックスSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
収納160か所。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミフレーム。ヒンジカバー。可変式底面トレイ。
質量(kg)4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
ドライブアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1SQ inx凸1.1/2SQ inのアダプター。
全長(mm)44直径(Φmm)60質量(g)291
ナットスプリッターSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
外せなくなったナット割って取り除くナットブレーカー。
スナップリングプライヤーセットSTAHLWILLE(スタビレー)120日以内出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容クリッププライヤーA21(6546)・J2(6543)・A2(6545)・J21(6544)寸法(幅W×長さL)(mm)175×350入数4点
スクエアドライブアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹3/8SQ inx凸3/4SQ inのアダプター。
全長(mm)23.5直径(Φmm)29質量(g)52
ハブプーラーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
穴径225mmまでのホイールハブ用プーラー。
ツールボックスSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
トロリー機能付き。ABSシェル。人間工学に基づいて設計されたキャリングハンドル。使いやすい伸縮式ハンドルと2つのインラインキャスター付き。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミニウム製フレーム。ロック可能な2つのフリップロックとプロスタンダードコンビネーションロック。ヒンジカバー。可変ボトムセクション(アルミ製仕切り板2枚、エンドキャップ4個、センターキャップ2個)。15のコンパートメントを持つカバーと22のコンパートメントを持つツールボード。蓋の中に書類を入れるスペースがあります。
質量(kg)6.8容量(L)36最大積載量(kg)30外寸(mm)D260×W515×H445内寸(mm)D200×W485×H370
ドローハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
用途ウレタンモールにカッティングワイヤー通す際に質量(g)90
ツールボックス工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
コンビネーションロック機構。取り外し可能なインサート。
セット内容ツールボックス13301、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケット用クリップ12916/10-40、ラチェットビットホルダー4008、ビットアダプタ3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、センターポンチ120×10mm(105/120)、八角ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、ハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口径オープンジョースパナ6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
ドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
TCSトレイに入ったDRALLグリップのナットドライバーセット。
セット内容マイナスドライバー0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150mm(4820-0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150)、プラスドライバー(4830-1・2・3)質量(g)555トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
ドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
スナップリングプライヤーセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
セット内容スナップリングプライヤー(65434002・65444021・65454002・65464021)質量(g)626トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
スペアブレードSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
10356用スペアブレード。ケース付き。
スナップリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。ストレートタイプ。
全長(mm)210サイズA3質量(g)205ハンドルギザ付クロームメッキ仕上ヘッド:マットクロームメッキ先端チップ径(mm)Φ2.3適合寸法(mm)サークリップサイズ:40-100
スポットカッターSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
刃の交換が可能なスポットカッター。自動車ボディーのスポット溶接の取り外しに最適。刃の深さ調整が可能でボディーへのダメージを防ぐ。
バッテリーターミナルプーラーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
自動求心タイプでセンター合わせが不要なため、バッテリーターミナルのクランプや、小さなボールベアリングその他小さな部品の取り外しに最適な3本アームプーラー。
質量(g)692能力(mm)外掛け10-100リーチ寸法(mm)80
スリーブSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
KABELEX用のスリーブ。
用途1505用全長(mm)35質量(g)8内径(Φmm)3外径(Φmm)3.3適合サイズ(Φmm)2.3
サービスツールトロリー工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)翌々日出荷
セット内容木製折りたたみ定規2m(13111)、六角穴付ネジ用オフセットドライバー1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、ビットラチェット1/4"(4008-1)、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、サイドカッター160mm(6600)、マイナスドライバー1.2×6.5×150・0.6×3.5×75mm(4620)、プラスドライバーPH1・2(4632)、ケーブルナイフ12320、マグネットリフター270g(12600)、両開きスパナ8×10・10×13・13×14・16×18・17×19・19×22・21×24mm、フィッターズハンマー500g(10961)、ビットセット1206質量(kg)30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)718×415×910
スナップリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。90°先曲がりタイプ。
全長(mm)290サイズA41質量(g)431ハンドルギザ付クロームメッキ仕上ヘッド:マットクロームメッキ先端チップ径(mm)Φ3.2適合寸法(mm)サークリップサイズ:85-140
コールドチゼルSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
リブ付きのボディー剛性抜群のタガネ。
全長(mm)150質量(g)165刃幅(mm)20
ネジ修正ヤスリSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ。内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能。
用途ISO規格ネジ用全長(mm)230質量(g)115
ドーリーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
鈑金作業用のアンビルドーリー。
幅(mm)50/45全長(mm)70/60高さ(mm)58質量(g)1200