1,214件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポジドライブドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    ポジドライブドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷
    DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー。 DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。 DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
    材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品軸貫通なし
  • 強力マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    強力マイナスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー。 DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。 DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
    材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品
  • 強力プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    強力プラスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー。 DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。 DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
    材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品軸貫通なし
  • マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    マイナスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷
    DRALL+グリップを採用した平行刃先タイプのマイナスドライバー。 DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。 DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
    材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品
  • インパクト用ソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    インパクト用ソケットアダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    差込角1/4”HEXの段付き1/2”SQインパクトソケットアダプター。
    適合ソケットSQ:1/2差込角(sq.)1/2
  • ワイヤーインサートアウル STAHLWILLE(スタビレー)

    ワイヤーインサートアウル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,198税込9,018
    1本
    翌日出荷
    質量(g)69
  • ケーブルエキストラクターツール STAHLWILLE(スタビレー)

    ケーブルエキストラクターツール

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷
    用途ロック爪シングルリリースチャネルプラグ用(BMW、DaimlerChrysler、Ford、MAN、Opel、Porsche、PSA、Renault、Seat、Skoda,VW/Audi)。寸法(mm)2.8・5.8
  • トルクスプラスビット STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクスプラスビット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    差込角1/4”HEXのトルクスプラスビット。
    差込角対辺(mm)1/4
  • 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    88,980税込97,878
    1丁
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
    長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23測定範囲(N・m)6-50ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    80,980税込89,078
    1丁
    8日以内出荷
    簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
  • スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    25,980税込28,578
    1セット
    8日以内出荷
    735/40HD、735/65用スペアパーツセット。
    セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個質量(g)300
  • トルクレンチヘッドスペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチヘッドスペアパーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    721/30用スペアパーツ一式。
    セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個質量(g)134
  • クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    クローフットスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    メイン画像は540-24品番です。
    寸法(inch)2差込角(sq.)3/8
  • ラチェットヘッド用スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェットヘッド用スペアパーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    552用スペアパーツ一式。
    セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、ボール、スプリング、ネジ×2本質量(g)507
  • ラチェット用パーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェット用パーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌日出荷
    512G、532G用スペアパーツ一式。
    セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、ボール、スプリング、ネジ×2本質量(g)120
  • ピンポンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ピンポンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷
    グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。メイン画像は109/7品番です。
    軸径(Φmm)ハンドル:7
  • 平行ピンポンチセット(ポーチ入) STAHLWILLE(スタビレー)

    平行ピンポンチセット(ポーチ入)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    ポーチ付き平行ピンポンチセット。
    質量(g)460
  • フィンガープロテクター STAHLWILLE(スタビレー)

    フィンガープロテクター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    安全性と叩きやすさがアップするタガネ用フィンガープロテクター。 スタビレー製タガネ(No.102・103シリーズの全長200mm以上、NO.110)に適合。
    質量(g)101
  • コールドチゼル STAHLWILLE(スタビレー)

    コールドチゼル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷
    スタンダードなタガネ。
    刃幅(mm)21
  • インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    インパクトソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。
    寸法(mm)8穴角6角
  • ソケットレンチセット(96011113) STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットレンチセット(96011113)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    81,980税込90,178
    1セット
    翌日出荷
    22pcsの1/4”SQソケットレンチセット。AS-drive。 6角タイプ。
    質量(g)896セット商品数22差込角(sq.)1/4
  • メガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    69,980税込76,978
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
    形状オフセット
  • (1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/4SQ)ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    19pcsの1/4”SQソケットレンチセット。ソフトケース付
    セット内容ソケット(6・7・8・10・13mm/六角)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(1.0 x 5.5 mm)、ポジドライブビット(#2)、ヘックスビット(3・5mm)、ヘクスローブビット(T15・T20・T25・T27・T30)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54mm(クイックリリース)、ビットホルダー質量(g)370ケース寸法(mm)150×105差込角(sq.)1/4
  • (1/2SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)フレックスラチェット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
    質量(g)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38送り角度(°)4.5ギア数80
  • (3/8SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)フレックスラチェット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷
    クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。3/8”SQのラチェットハンドル。
    質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×28.2×27送り角度(°)4.5ギア数80
  • (1/4SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/4SQ)フレックスラチェット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4”SQのラチェットハンドル。
    質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×22.5×20送り角度(°)4.5ギア数80
  • 打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    打撃スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    強靭な打撃スパナ
    質量(g)321寸法a(mm)16全長L(mm)180寸法b(mm)56二面幅(mm)27商品構成単品サイズ(mm)27
  • 絶縁トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁トルクレンチ差替ヘッド

    STAHLWILLE(スタビレー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
    差込角(sq.)3/8寸法S(mm)28寸法b(mm)49.5ヘッド形状ラチェット形寸法h(mm)59.5ジョイントサイズ(mm)9×12
  • 絶縁トルクレンチ(10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁トルクレンチ(10-50NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
    測定範囲(N・m)10~50差込角(sq.)3/8寸法(mm)(SF)28質量(g)1140全長L(mm)391.5寸法h1(mm)30寸法b1(mm)35寸法b2(mm)45ヘッド形状ラチェット形寸法h(mm)56最小目盛(N・m)5寸法LF(mm)308.5ジョイントサイズ(mm)9×12
  • 校正用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)

    校正用四角ドライブ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
    全長(mm)36.9質量(g)60適合レンチ734/20寸法(a×b)(mm)(凸"SQ)1/2×(凸"SQ)1/2
  • ラチェット用パーツセット(435QR用) STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェット用パーツセット(435QR用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌日出荷
    435QR、435SG-QR用スペアパーツ一式
    セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、スプリング×2個、ボール、ネジ×2本質量(g)51
  • フレックスジョイントスパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    フレックスジョイントスパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット。早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。12角タイプ
    セット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(g)1503
  • 板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット
    質量(g)65寸法a(mm)9全長L(mm)109サイズ(inch)1/4×5/16寸法d1(mm)15寸法d2(mm)17
  • (1/2SQ)クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)クローフットスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    差込角1/2”SQのクローフットスパナ
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):厚さ(mm)スパナ部(a):8サイズ2.3/8質量(g)214全長L(mm)81.5差込角(sq.)1/2外径B(Φmm)96
  • (3/8SQ)クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)クローフットスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    差込角1/4”SQのクローフットスパナ
    厚さ(mm)スパナ部(a):10差込角(sq.)3/8
  • (1/2SQ)ヘクスローブソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)ヘクスローブソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット
    全長L1(mm)140外径d(Φmm)(ソケット部)22.7軸長L2(mm)102
  • (1/4SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/4SQ)スプラインソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット
    全長L(mm)22.2差込角(sq.)1/4外径d2(Φmm)(差込部)10.7
  • コネクタープライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    コネクタープライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    22,980税込25,278
    1個
    91日以内出荷
    部品を傷つけにくいプラスチック製のアゴを装備したプライヤー
    全長(mm)230質量(g)299
  • パワーグリップレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パワーグリップレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
    用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
  • アングルゲージ STAHLWILLE(スタビレー)

    アングルゲージ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ
    仕様差込角:1/2測定範囲360°高さ(mm)43質量(g)494全長L(mm)416最小目盛ヘッド寸法(mm)78