カテゴリ
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る

ヘッド付デジタルトルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800~税込¥494,780~1個翌日出荷から91日以内出荷4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。電池マイクロ(AAA)1.5V
フリクションゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷アルミニウム使用による軽量設計。差込角1/2”SQのフリクションゲージ。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250質量(g)775種類ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250全長L(mm)298.5精度(%)±4測定範囲(nm)2-15最小目盛(N・m)0.5フレーム幅(mm)72差込角(sq.)1/2フレーム厚さ(mm)50
(1/2SQ)ディープソケット (6角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケットタイプ6角全長L(mm)83差込角(sq.)1/2
ヘクスローブソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセットセット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー質量(g)2568ケース寸法(mm)413×230×57差込角(sq.)1/4・3/8・1/2
(1/2SQ)ヘクスローブソケッセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
(1/4SQ)イジリドメソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷頑丈な圧入式の1/4”SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)タイプショート先端形状イジリドメトルクス全長L1(mm)28外径d(Φmm)(ソケット部)11.6軸長L2(mm)16
(1/2SQ)トライスクエアソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷トライスクエア(三重四角・×ZN)スクリュー用先端形状トライスクエア差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)インヘックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,798~税込¥6,378~1個翌日出荷から91日以内出荷頑丈な圧入式の1/2”SQロングヘックスビットソケットタイプロング差込角(sq.)1/2
(1”SQ)インヘックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷頑丈な圧入式の1”SQショートヘックスビットソケット質量(g)390全長L1(mm)85差込角(sq.)1外径d(Φmm)(ソケット部)43サイズ(mm)14軸長L2(mm)25
(3/4SQ)トライスクエアソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷頑丈な圧入式の3/4”SQトライスクエア(三重四角)ビットソケット先端形状トライスクエア差込角(sq.)3/4外径d(Φmm)(ソケット部)34.7
(1/4SQ)ドライバーソケット ポジ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷から8日以内出荷軸長の短いポジドライブビットソケット全長L1(mm)28差込角(sq.)1/4外径d(Φmm)(ソケット部)11.6軸長L2(mm)16
(1”SQ)ソケット (12角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケットタイプ12角差込角(sq.)1
(3/8SQ)セミディープソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQセミディープソケットタイプ12角差込角(sq.)3/8
(1/4SQ)ユニフレックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷フレックスタイプなので入組んだ場所に最適差込角(sq.)1/4外径d2(Φmm)(差込部)12.7
(1/2SQ)スプラインソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から91日以内出荷より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット差込角(sq.)1/2
ラバーインサート(51・51S・46用)
STAHLWILLE(スタビレー)¥649税込¥7141個翌日出荷46・51・51Sシリーズのサイズ20.8mm用のラバーインサート質量(g)5差込角(sq.)1/2
(1/4SQ)ディープソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥54,980税込¥60,4781セット翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケットセットタイプ12角差込角(sq.)1/4
(1/4SQ)セミディープソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケットタイプ12角全長L(mm)31.8差込角(sq.)1/4
(1/2SQ)ソケットレンチ&スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥259,800税込¥285,7801セット翌日出荷1/2”SQソケットレンチセット。ケース寸法(mm)481×288×82差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)ユニフレックスソケット (6角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷AS-drive(面接触)タイプのユニバーサルソケットタイプ6角差込角(sq.)1/2外径d2(Φmm)(差込部)25
ボックススパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥24,980~税込¥27,478~1セット翌日出荷から91日以内出荷バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。商品構成セット品
フレックスジョイントスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナ。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。タイプ12角商品構成単品
ラチェットメガネ
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)20/23質量(g)80仕上ボディー:クロームメッキ寸法HEX(mm)3/8×7/16ギア数22メガネ部厚みa(mm)9
板ラチェットメガネ スプライン
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,298~税込¥8,028~1個翌日出荷から8日以内出荷スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット仕上ボディー:クロームメッキギア数22
片目片口スパナセット(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥139,800税込¥153,7801セット91日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット仕様AS-drive(面接触)。質量(g)3210タイプショート商品構成セット品オフセットメガネ部:15°