1,215件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8″SQトリスクウェアビットソケット(XZN) STAHLWILLE(スタビレー)

    3/8″SQトリスクウェアビットソケット(XZN)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用
    差込角(inch)3/8先端形状XZN寸法L2(mm)20全長L1(mm)52外径d(Φmm)17.8
  • 3/8″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    3/8″SQヘキサゴンビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    超ショートタイプ
    差込角(inch)3/8ソケットサイズ(mm)8質量(g)28寸法L2(mm)6.5先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)24外径d(Φmm)19
  • 3/8″SQソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    3/8″SQソケット(十二角・インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    穴角12角差込角(inch)3/8
  • 1/4″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4″SQソケット(六角)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    穴角6角差込角(inch)1/4仕様AS-drive(面接触)
  • タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)

    タイヤレバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    高剛性なタイヤレバー
    用途普通車用全長(mm)400幅(mm)25厚さ(mm)7.3質量(g)383
  • ハーフムーンメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ハーフムーンメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,498税込8,248
    1丁
    翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    形状ハーフムーン仕様AS-drive(面接触)
  • オープンリングスパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    オープンリングスパナ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
    商品構成単品
  • ファーストラッチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ファーストラッチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    レンチを抜かず素早く回すことができます。
    仕様ミリ・インチ兼用
  • メガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ10°(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,898税込9,788
    1丁
    翌日出荷
    より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
    形状オフセット
  • ロングメガネレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    ロングメガネレンチ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
    形状オフセット
  • コンビネーションレンチ(ロング)セット STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(ロング)セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
  • コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
  • 薄口スパナセット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナセット(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    46,980税込51,678
    1セット
    当日出荷
    厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
    セット内容イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)質量(g)270商品構成セット品
  • 薄口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成セット品
  • 打撃メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    打撃メガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    32,980税込36,278
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
    形状ストレート(打撃)
  • 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    159,800税込175,780
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。
  • 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    91,980税込101,178
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
  • 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    92,980税込102,278
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。出荷時公差±4%。
  • 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
  • ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    35,980税込39,578
    1セット
    翌日出荷
    ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。3/8"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。
    セット内容3/8"ソケット:8・10・13・14・15・17・19・21・22・24mm(45)、ソケットレンチ レール:12917/10、プラスチックホルダー質量(g)512入組点数10点差込角(sq.)3/8inch
  • 差替ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    差替ドライバーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    44,980税込49,478
    1セット
    翌々日出荷
    ポリエステル製のマジックテープ式ロールアップツールバッグに収納。刺繍入りSTAHLWILLEロゴ。
    セット内容3コンポーネント式リバーシブルハンドルマイナスドライバー(0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm)、プラスドライバー(PH1・2)、ポジドライバー(PZ1・2)、六角ドライバー(3・4・5・6mm)、六角ドライバー(ボールエンドチップ付)(3・4・5・6mm)、トルクスドライバー(T10・15・20・25・30・40)質量(g)745入数12点
  • LEDライト STAHLWILLE(スタビレー)

    LEDライト

    STAHLWILLE(スタビレー)
    51,980税込57,178
    1個
    90日以内出荷
    パワフルで耐久性に優れた2WのLED。ポリカーボネート製の堅牢で非導電性、耐腐食性の高いハウジング。ラバーシースベゼルの採用により、高い耐衝撃性と眩しさを軽減。LED回路により、アルカリ電池の寿命の80%まで常に明るいビームを実現。ランプカラーを回転させることで、ビーム幅をナローからワイドに、またはワイドからナローに調整できます。水深3mまでのIP68防水仕様。圧力均衡バルブ、水素スクラバー触媒、極性表示付きバッテリー接点により、電池漏れや圧力変動による爆発リスクを最小化。電池交換がしやすいように設計された電池ボックス。
    セーフティイエロー質量(g)60電源単三電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×40.6×35.6連続点灯時間5時間明るさ(Lm)ワイド・165/ナロー・122照射距離(m)ワイド・232/ナロー・387エコロジー商品省エネ
  • 六角棒レンチセット (インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    六角棒レンチセット (インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,198税込5,718
    1セット
    90日以内出荷
    クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。
    用途ソケットキャップスクリュー用質量(g)234サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8入数9点
  • 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    六角棒レンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    379税込417
    1本
    90日以内出荷
    クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。
    用途ソケットヘッドスクリュー用
  • プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    プラスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,498税込4,948
    1本
    90日以内出荷
    インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
  • プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    プラスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
    仕様六角サイズ:13mm全長(mm)275サイズPH3質量(g)194軸長(mm)150
  • 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    六角棒レンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    429税込472
    1本
    90日以内出荷
    DIN ISO 2936。ハンドル部ロングタイプ。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。
    用途ソケットヘッドスクリュー用
  • 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    六角棒レンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    379税込417
    1本
    90日以内出荷
    DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。
    用途ソケットキャップスクリュー用
  • ドライバービットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ドライバービットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    37,980税込41,778
    1セット
    90日以内出荷
    DIN 7422。クロム合金鋼、クロームメッキ。ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。トロリー機能付き。ツール・コントロール・システム(TCS)インレイによるツール・コンパイル、 セーフティ機能付き。
    用途ソケットキャップ・スクリュー用セット内容1/2"インヘックスソケットNo.1054 (8・10・12mm)、1/2"インヘックスソケットNo.2054 (5・6・14mm)質量(g)900入組点数6点寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×30×175
  • ソケットホルダーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットホルダーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,198税込10,118
    1セット
    90日以内出荷
    3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。付属品は互いに組み合わせて使用可能です。壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。
    用途ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステムセット内容ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本長さ(mm)315質量(g)190クリップ30個
  • ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー)

    ワイヤーブラシ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,298税込8,028
    1個
    90日以内出荷
    0.25mmの波状真鍮線を使用したブラシ。吊り下げ穴付き2液式グリップ。スリムなデザイン。非常に硬い毛で効果的なブラッシングを実現。
    全長(mm)225質量(g)70毛丈(mm)22材質(ブラシ部)真鍮行数2
  • 木製定規 STAHLWILLE(スタビレー)

    木製定規

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    深く刻印された両面目盛(cm/mm)を備えており、クラフトやDIYに最適です。各リンクには、正確な位置合わせが可能な180°両方向の角度表示があります。耐久性のあるスプリングロッドジョイントにより、すべてのリンクが均等な張力で安定して90°にロックされます。大きな数字により、どの角度からでも、また離れた位置からでも目盛が読みやすいです。水やキズ、擦れに強く、要求の厳しい環境下でも非常に長寿命です。
    全長(mm)2000質量(g)105寸法(幅W×高さH)(mm)36×16
  • 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    打撃メガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,398税込10,338
    1丁
    翌日出荷から90日以内出荷
    メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
  • 強力斜ニッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    強力斜ニッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,998税込8,798
    1丁
    90日以内出荷
    あらゆる種類のワイヤーを切断できる、ジョイント付きの強力型斜ニッパーです。強化工具鋼からドロップ鍛造され、刃先硬度は約HRC64°まで仕上げでいます。半円形のコンパクトなヘッドは、クロームメッキ仕上げです。ハンドルはプラスチックコーティングされています。DIN ISO 5749の規格に準拠しています。
    全長(mm)160質量(g)196刃長(mm)L4:16ハンドルプラスチックコーティング厚さt2(mm)ヘッド:11ヘッド幅(mm)26
  • 強力プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    強力プラスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
    サイズPH:1質量(g)45全長L2(mm)185軸長L1(mm)80
  • 六角棒レンチ (ボール) STAHLWILLE(スタビレー)

    六角棒レンチ (ボール)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    769税込846
    1個
    90日以内出荷
    ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
    サイズ9/1質量(g)13長さL2(mm)ハンドル:132長さL1(mm)キー:23
  • ラチェット用パーツセット (435用) STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェット用パーツセット (435用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,198税込10,118
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:ピニオン、ツメ、レバーピン、スプリング:2個、ボール、ネジ:2本。435、435SG、438、439用スペアパーツ一式。1992年以降生産分に使用可。
    質量(g)50
  • スターターメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    スターターメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
    幅(mm)メガネ部:28/32(小・d1/大・d2)厚さ(mm)メガネ部:9寸法(mm)19×22、湾曲部:小・r1/大・r2:48/67質量(g)164全長L(mm)225
  • スペアパーツセット (735/5用) STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット (735/5用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3本。422、452、735/5用スペアパーツ一式。1997年12月以降生産分に使用可。
    質量(g)85
  • スペアパーツセット (735/40用) STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット (735/40用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    17,980税込19,778
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/40用スペアパーツセット。1997年5月以降生産分に使用可。
    質量(g)219