曜日別特売

差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) - STAHLWILLE(スタビレー)差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) - STAHLWILLE(スタビレー)差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) - STAHLWILLE(スタビレー)差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) - STAHLWILLE(スタビレー)差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) - STAHLWILLE(スタビレー)差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) - STAHLWILLE(スタビレー)差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) - STAHLWILLE(スタビレー)差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) - STAHLWILLE(スタビレー)

同封書類:校正証明書、成績証明書。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。

内容量
1本
注意
※トレサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
全長L(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
最小目盛(N・m)
フレーム幅(mm)
フレーム厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02554296TMS730N/5831330【本体メインゲージ部】5【グリップエンドダイヤルゲージ部】0.25b/28h/23
¥113,350
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554312TMS730N/653231890【本体メインゲージ部】50【グリップエンドダイヤルゲージ部】2.5b/30.6h/25.6
¥302,700
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554321TMS730N/8048251178【本体メインゲージ部】100【グリップエンドダイヤルゲージ部】5b/30.6h/25.6
¥390,700
¥349,800
¥384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554348TMS730N/121128421【本体メインゲージ部】10【グリップエンドダイヤルゲージ部】0.5b/28h/23
¥132,950
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554382TMS730N/10050001363【本体メインゲージ部】100【グリップエンドダイヤルゲージ部】5b/30.6h/25.6
¥486,500
¥439,800
¥483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554400TMS730N/10988386【グリップエンドダイヤルゲージ部】0.5【本体メインゲージ部】10b/28h/23
¥125,850
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554409TMS730NII/653504911【グリップエンドダイヤルゲージ部】2.5【本体メインゲージ部】50b/30.6h/25.6
¥310,850
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554418TMS730N/401655607【グリップエンドダイヤルゲージ部】2【本体メインゲージ部】20b/28h/23
¥204,950
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554540TMS730N/2737275【グリップエンドダイヤルゲージ部】0.2【本体メインゲージ部】1b/28h/23
¥110,600
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554558TMS730N/201264467【本体メインゲージ部】10【グリップエンドダイヤルゲージ部】1b/28h/23
¥142,450
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする