8ページ目: STAHLWILLE(スタビレー)のすべての商品
狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。
送り角度(°)5
オフセットメガネ部:15°
ギア数72
ボールベアリング等を取り外す作業に最適。負荷がかかった時アームが開かない安心設計。2本アームタイプ。
質量(g)2907
能力(mm)30-150
リーチ寸法(mm)150
1個
¥69,980
税込¥76,978
90日以内出荷
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
材質(頭)セルロースアセテート
頑丈な高品質のクロム合金剛製。人間工学に基づいた形状の2コンポーネントハンドルは、耐衝撃性に優れたプラスチック製。ソケットレンチと接続部品の確実な装着と簡単な取り外しが可能。消耗部品はラチェットスペアパーツセットで簡単に交換可能。操作しやすい左右回転の切り替えレバー。
セット内容ラチェットハンドル512-2K・415-2K
質量(kg)0.808
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×310×40
差込角(sq.)1/4・1/2
入数2点
1セット
¥38,980
税込¥42,878
90日以内出荷
最適な刃形状とてこの原理を最大限利用したデザインにより、最小限の力で作業する事ができる。
全長(mm)300
質量(g)478
仕上クロームメッキ
1丁
¥12,980
税込¥14,278
90日以内出荷
天板に厚さ5cmの木製の作業台を配した大型のキャビネット。ワークベンチと収納可能なワークパネルを組み合わせ、作業の効率化が大幅にアップ。ハンドルはアルミ製。移動中には引き出しが開かないような工夫がなされている。ワークトップ(ブナ材)はニス仕上げにより耐水性が向上。
質量(kg)160
高さ(mm)1400
奥行(mm)700
間口(mm)1200
材質(天板)木
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
91日以内出荷
ケーブル操作により離れた場所や入り組んだ場所での作業に最適なホースクリッププライヤー。
全長(mm)300
質量(g)565
1丁
¥44,980
税込¥49,478
90日以内出荷
ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容絶縁ドライバーT8・10・15・20・25・30
質量(g)385
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×350×40
入数6点
1個
¥29,980
税込¥32,978
90日以内出荷
スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。
サイズT8
質量(g)3
先端寸法(mm)外形:2.3
ハンドル長さ(mm)L2:44
ねじサイズM2.5
キー長さ(mm)L1:16
1個
¥1,598
税込¥1,758
90日以内出荷
415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS片口メガネレンチ。
セット内容TCSメガネレンチ10・13・14・17・19・22mm
質量(g)885
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1個
¥64,980
税込¥71,478
90日以内出荷
トランスデューサーとUSBアダプターもしくはディスプレイユニットをつなぐケーブル。
質量(g)50
全長(m)1.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQユニバーサルソケット。12角タイプ。
用途入り組んだ場所での作業に最適
質量(g)50
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:11
全長L(mm)47.5
外径(Φmm)差込部d2:17.5
最大奥行(mm)t2:14
寸法(inch)7/16
差込角(sq.)3/8inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:10、外径d1:15.8
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。ファストラッチの5本セット。ツールロール入り。
セット内容ファストラッチ 240-10X3/8・240-11X7/16・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール
質量(g)1022
1セット
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
ピックツール13000・13001・13002・13003。テキスタイルバッグ入りピックツールセット。
セット内容ピックツール13000・13001・13002・13003
全長(mm)165
質量(g)144
1本
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
プラスチックスリーブ付きでアルミホイールにも安心のホイールナットソケット。
寸法(mm)21
全長(mm)86
質量(g)265
差込角(sq.)1/2inch
1個
¥13,980
税込¥15,378
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS絶縁スパナ。
セット内容TCS絶縁スパナ10・13・14・17・19・22mm
質量(g)900
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1個
¥61,980
税込¥68,178
90日以内出荷
硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ。
幅(mm)口先h:3
厚さ(mm)口先b:2.5
全長(mm)160
質量(g)146
仕上磨き
口先長(mm)L3:55
長さL2(mm)先曲がり部24
幅W(mm)ジョイント部:16
厚さD(mm)ジョイント部:9
1丁
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
片手操作が可能な12-15mmの大きなサイズに対応するホースクリッププライヤー。
全長(mm)290
質量(g)414
1丁
¥27,980
税込¥30,778
90日以内出荷
バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。メイン画像は11068-1品番です。
質量(g)270
全高(mm)80
適合径(Φmm)ピストン:90-175
1個
¥14,980
税込¥16,478
90日以内出荷
プラスチックスタンド付きのピンポンチ5本とセンターポンチのセット。
セット内容センターポンチ2・3・4・5・6mm(No104/120×2mm・120×3mm・120×4mm・120×5mm・120×6mm)、センターポンチ10mm(No105/120×10mm)、プラスチックスタンド
質量(g)417
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・耐溶剤性のある繊維でコーティングしているので、手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。
サイズT6
質量(g)45
先端寸法(mm)外形:1.6
全長L2(mm)145
軸長L1(mm)50
1本
¥2,998
税込¥3,298
90日以内出荷
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・耐溶剤性のある繊維でコーティングしているので、手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。
セット内容いじり止め付きヘクスローブドライバーT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(4856-T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)
質量(g)513
1セット
¥39,980
税込¥43,978
90日以内出荷
1丁
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ。
幅(mm)口先h:3
厚さ(mm)口先a:2.5
全長(mm)160
質量(g)148
仕上磨き
口先長(mm)L3:51
幅W(mm)ジョイント部:16
厚さD(mm)ジョイント部:9
1丁
¥5,998
税込¥6,598
90日以内出荷
10点ツールセット。97830217 への追加セットとしてのツールセット。
セット内容ラチェットハンドル、エクステンションバー、ソケット10・13・17・19・22・24・27mm、ウォーターポンププライヤー
質量(g)2056
1セット
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。
グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。
軸径(Φmm)【ハンドル】8
全長(mm)100
直径(Φmm)3.9
質量(g)27
1本
¥3,698
税込¥4,068
90日以内出荷
ショックレスプラスチックハンマー(10959シリーズ)用替ヘッド。
ショックレスプラスチックハンマー(10959シリーズ)用替ヘッド。
質量(g)19
ヘッド径(Φmm)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
90日以内出荷