543件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックススパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ボックススパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
    商品構成セット品
  • フレックスジョイントスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    フレックスジョイントスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナ。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
    タイプ12角商品構成単品
  • ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェットメガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
    幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)20/23質量(g)80仕上ボディー:クロームメッキ寸法HEX(mm)3/8×7/16ギア数22メガネ部厚みa(mm)9
  • 板ラチェットメガネ スプライン STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネ スプライン

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
    仕上ボディー:クロームメッキギア数22
  • 板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
  • 板ラチェットメガネセット STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    63,980税込70,378
    1セット
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適な板ラチェットセット。ビニールケース付き。
  • ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ストレートメガネレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    62,980税込69,278
    1セット
    91日以内出荷
    狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
  • 片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    片目片口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
    商品構成単品
  • 片目片口スパナセット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    片目片口スパナセット(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    139,800税込153,780
    1セット
    91日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
    仕様AS-drive(面接触)。質量(g)3210タイプショート商品構成セット品オフセットメガネ部:15°
  • 片目片口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    片目片口スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    45,980税込50,578
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
    仕様AS-drive(面接触)。タイプショート商品構成セット品オフセットメガネ部:15°
  • 両口スパナセット (インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    両口スパナセット (インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    33,980税込37,378
    1セット
    翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
    セット内容両口スパナ:1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16”(10A-1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16)質量(g)1242商品構成セット品
  • 両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    両口スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
    セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
  • フェンダーカバー STAHLWILLE(スタビレー)

    フェンダーカバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1枚
    翌日出荷
    地の素材は薄手のスポンジ。(※極力ボディーに傷をつけないように配慮されています。)
    仕様マグネットなし寸法(mm)1200×640
  • スペシャルエキステンション STAHLWILLE(スタビレー)

    スペシャルエキステンション

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,398税込10,338
    1本
    翌日出荷
    オフセットしており狭い場所で威力を発揮します。クローフットスパナを併用します。
    質量(g)186差込角(mm)12.7全長L(mm)120差込角(sq.)1/2"外径d(Φmm)23.2
  • ラチェット用パーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェット用パーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容ギア×1・レバーピン×1・ネジ×2・クイックリリースボタン付き・ツメ×1・スプリング×2・ボール×1・カバープレート×1
  • 板ラチェットメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    38,980税込42,878
    1セット
    翌日出荷
    ストレートタイプの板ラチェットセット。
  • 替刃 150-2・150-2/3用 STAHLWILLE(スタビレー)

    替刃 150-2・150-2/3用

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    質量(g)28外径(Φmm)32寸法b(mm)19
  • オイルフィルターレンチ(ベルト式) STAHLWILLE(スタビレー)

    オイルフィルターレンチ(ベルト式)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌日出荷
    1/2″SQのラチェットハンドル等を使用します。滑りにくい強化カムにより安全に作業できます。
    全長(mm)150質量(g)226差込角(sq.)1/2サイズ(mm)(対応)80-110
  • 板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダー STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌日出荷
    1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
    質量(g)105全長L(mm)138サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT寸法d1(mm)20寸法d2(mm)23寸法a1(mm)15寸法a2(mm)17
  • 替ミラー STAHLWILLE(スタビレー)

    替ミラー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    テレスコピックミラー12921N-50用替ミラー。
    直径(Φmm)50質量(g)20
  • 絶縁ペンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁ペンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    質量(g)317規格EN60900全長L(mm)200切断能力(Φmm)(ピアノ線)2(硬線)2.5、(ケーブル線)13切断能力(mm2)(ケーブル線)16
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1丁
    翌日出荷
    仕様(ストリッピング能力)5mm、Φ10mm2全長(mm)160質量(g)180
  • 受け皿 STAHLWILLE(スタビレー)

    受け皿

    STAHLWILLE(スタビレー)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    適合使用可能キャビネット品番:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98寸法(mm)30×72質量(g)15
  • 取っ手 STAHLWILLE(スタビレー)

    取っ手

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    適合使用可能キャビネット品番:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
  • 斜ニッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    斜ニッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,598税込8,358
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)160質量(g)165寸法e(mm)29.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)22.5切断能力(Φmm)(ピアノ線)1.6、(硬線)2.0、(中硬線)2.8、(軟線)3.0
  • リムーバルピン&ナット STAHLWILLE(スタビレー)

    リムーバルピン&ナット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌日出荷
  • ラチェットヘッド用スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェットヘッド用スペアパーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
  • ポジドライブドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    ポジドライブドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,798税込4,178
    1本
    翌日出荷
    質量(g)34種類スタビードライバー寸法L1(mm)25寸法L2(mm)80商品構成単品軸貫通なし
  • ボールピンハンマー 1ポンド STAHLWILLE(スタビレー)

    ボールピンハンマー 1ポンド

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,998税込9,898
    1丁
    翌日出荷
    質量(g)572種類片手ハンマー全長L(mm)320寸法L2(mm)99材質(柄部)アッシュ主な用途打ち込み作業
  • ボールジョイントセパレーター STAHLWILLE(スタビレー)

    ボールジョイントセパレーター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    用途特にBMW、ダイムラークライスラー、フィアット、フォード、ニッサン、オペル、トヨタ、VW/AUDI、ボルボのボールジョイントの取り外しに。質量(g)1284開き幅(mm)20高さh(mm)12-50
  • ヘクスローブビット T30(1/4”段付) STAHLWILLE(スタビレー)

    ヘクスローブビット T30(1/4”段付)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)70質量(g)16種類段付先端サイズT30先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • ハンマー STAHLWILLE(スタビレー)

    ハンマー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
    材質(柄部)
  • バランスウェイトハンマー STAHLWILLE(スタビレー)

    バランスウェイトハンマー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    25,980税込28,578
    1丁
    翌日出荷
    タイヤのバランスウェイト調整に
    全長(mm)245質量(g)319
  • トルクレンチ用プラスチックケースのみ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用プラスチックケースのみ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
  • トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用アダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアプター。
    質量(g)251差込角(mm)14×18/24.5×28全長L(mm)66
  • トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
    差込角(sq.)3/4
  • トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    66,980税込73,678
    1個
    翌日出荷
    質量(g)867寸法S(mm)95寸法b(mm)94寸法h(mm)17サイズ(mm)46ジョイントサイズ(mm)24.5×28
  • トルクレンチ差替ヘッド(5/16”) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(5/16”)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    質量(g)47寸法S(mm)17.5寸法b(mm)16寸法h(mm)12.5差込角(sq.)5/16ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
    質量(g)71寸法S(mm)17.5寸法b(mm)20寸法h(mm)14差込角(sq.)1/4ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
    質量(g)203寸法S(mm)25寸法b(mm)27寸法h(mm)18差込角(sq.)1/2ジョイントサイズ(mm)14×18